6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトEthernet用避雷器 DT
高い保護性能(業界標準の2倍)。強靭なボディ(万が一の内部破損も安全!)。 実は避雷器のフエニックス・コンタクト(圧倒的な世界シェアと技術力)。
用途Ethernetネットワークでの雷対策 適合【回線】10BASE-T(IEEE802.3)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE PLUS(IEEE802.3at) 取付方式DINレール取付(DINレール接地)、直接取付(本体アース線で接地) 外形寸法(mm)25×63×103 規格JIS5381-21、IEC61643-21、UL-Listed コネクタ(通信)Rj45 雷サージ電流耐量(kA)1 最大放電電流(8/20μs)(kA)10
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ロジックコントローラユニット
RoHS
ネットワークタイプEthernet 通信ポートRJ45 仕様【プログラミングインターフェイス】RJ45コネクタ(イーサネット通信)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトアイソレータ
RoHS
Ethernet(RJ45)用アイソレータ
型番2313931 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアイソレータ
RoHS
Ethernet(RJ45)用アイソレータ (ギガビット用)
型番2313915 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
82日以内出荷

おすすめ人気ランキング