さらに商品を絞り込む
  • 北陽電機(3)
  • 緑測器
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(5)
  • RS PRO(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アサ電子工業(2)
  • 三菱電機(1)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「測長器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
直線変位センサー LP-20Fシリーズ 緑測器直線変位センサー LP-20Fシリーズ緑測器
26,980税込29,678
1個
当日出荷
コンダクティブプラスティックポテンショメータの20mmストロークモデルです。
ストローク(mm)有効:20寸法(mm)Φ25×(MAX)103質量(g)約60使用温度範囲(℃)-40~+100定格電力(W)0.6(70℃)単独直線性(%)±1FS
直線変位センサ LP-FPシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-FPシリーズ緑測器(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種類測長センサ抵抗値(Ω)1k抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
直線変位センサ LP-FJシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-FJシリーズ緑測器(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ印加電圧(V)DC36以下/50℃抵抗値許容差(%)±20出力スムーズネス0.1%以下絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC500V 1分間温度抵抗±400ppm/K
直線変位センサ LP-20Fシリーズ 緑測器直線変位センサ LP-20Fシリーズ緑測器
23,980税込26,378
1個
当日出荷
Green Pot 接触形(コンダクティブ・プラスチック抵抗素子使用)直線変位センサ 検出ストローク:20mm 入力軸インタフェースは2タイプ用意
種類測長センサ有効ストローク(mm)20±0.5抵抗値許容差(%)±20単独直線性(%)±1定格電力(W)0.6(70℃)出力スムーズネス0.1%以下質量(g)約60
測長器特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら