制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「テーピング用テープ」の検索結果
CMS 0603フェライトフィルタ - BLM18Bシリーズ。これらのフィルタは、電子ノイズ周波数の抵抗器として機能するように設計されています 電位干渉を制限 歪みの発生ゼロ 高速データ伝送路用に開発
仕様REACH規則適合製品
形状SMD
質量(g)0.005(typ.)
タイプチップフェライトビーズ
使用温度範囲(℃)-55~125
寸法L(mm)1.6、公差:±0.15
包装180mm紙テーピング
寸法T(mm)0.8、公差:±0.15
寸法W(mm)0.8、公差:±0.15
梱包数4000
材料フェライト
定格電流(mA)500(at 125℃)
回路数1
アズワン品番65-7055-48
インピーダンス(Ω)140(at 100MHz)、公差:±25%
サイズ番号(mm表記)1608
最大直流抵抗(Ω)0.35
パッケージコード0603
1袋(25個)
¥279
税込¥307
欠品中
SMD 0805フェライトフィルタ - BLM21Pシリーズ。村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。 ニッケルバリア構造の外部電極により、優れたはんだ耐
仕様REACH規則適合製品
形状SMD
質量(g)0.01(typ.)
タイプチップフェライトビーズ
使用温度範囲(℃)-55~125
寸法L(mm)2.0、公差:±0.2
包装180mm紙テーピング
寸法T(mm)0.85、公差:±0.2
寸法W(mm)1.25、公差:±0.2
梱包数4000
定格電流(mA)3500(at 85℃)、1900(at 125℃)
回路数1
アズワン品番65-7209-06
インピーダンス(Ω)60(at 100MHz)、公差:±25%
サイズ番号(mm表記)2012
最大直流抵抗(Ω)0.02
パッケージコード0805 (2012M)
1袋(25個)
¥349
税込¥384
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。