制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ピエゾ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用 形状ピンタイプ
1箱(10個)
579 税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 3V ac●最大供給電圧: 25V ac●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: ブザー●長さ: 12mm●奥行き: 12mm●高さ: 3mm●寸法: 12×12×3mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
翌々日出荷

圧電ブザーは、3端子形の圧電振動板をもつ圧電サウンダに自励発振回路を組み合わせ一体化したものです。したがって直流電源(3.0~20Vdc)があれば手軽に発音します。また共振系を利用しているため、大音量が必要な警報器などにも使用できます。
用途ガスもれ警報器、防犯機器。エアコン、電子レンジ、炊飯ジャーなどマイコン家電商品。風呂ブザー、玩具、ゲーム機、教材用など簡単な電子機器 形状ピンタイプ 使用温度範囲(℃)-20~+70 消費電流(mA)16以下 発振周波数(kHz)3.6±0.5 保存温度範囲(℃)-20~+80 音圧レベル(dB)90以上 動作電圧DC3.0~15.0V
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷

RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー。これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
仕様●実装タイプ:スルーホール●最大供給電圧:25V dc●サウンドレベル:70dB●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:サウンダ●直径:17mm●高さ:8.6mm●寸法:17 (Dia.) x 8.6mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●最大周波数:2kHz●静電容量:34nF アズワン品番65-7193-71
1袋(1000個)
72,980 税込80,278
欠品中

RS PRO丸形基板取り付け連続音ブザー。これは、高音出力ピエゾブザーです。これらの製品は基板実装に適しており、円形のケースに収納されています。
仕様●実装タイプ:スルーホール●最大供給電圧:30V dc●サウンドレベル:85dB●ドライブタイプ:外部●トーンタイプ:サウンダ●直径:22mm●高さ:10.8mm●寸法:22 (Dia.) x 10.8mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●最大周波数:4kHz●静電容量:12nF アズワン品番65-7198-42
1袋(750個)
71,980 税込79,178
欠品中