制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「小型印刷機」の検索結果
仕様●実装タイプ: 表面実装●最小供給電圧: 3V ac●最大供給電圧: 25V ac●サウンドレベル: 70dB●ドライブタイプ: 外部●トーンタイプ: ブザー●長さ: 12mm●奥行き: 12mm●高さ: 3mm●寸法: 12×12×3mm●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●最大周波数: 2kHz●角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = ±12.5Vサウンドレベル = 65dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = サウンダ長さ = 9mm奥行き = 9mm高さ = 1.9mm寸法 = 9 x 9 x 1.9mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥739
税込¥813
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。