制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「変換器」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディストリビュータ入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ディストリビュータへ電源供給するため、外部に電源が不要です。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプディストリビュータ 点数1点(1チャンネル)
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷

絶縁の必要がない信号をスルーします。 電流入力→電圧出力に変換することも可能です。
点数1点(1チャンネル)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

補償導線など太い電線が直接接続可能です。 チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
スロット8
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ベースの空きスロット防塵用に使用します。 ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル) タイプ電圧入力
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル) タイプ熱電対温度入力
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電流入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
タイプ電流入力 点数1点
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

測温抵抗体入力を電圧出力に変換します(入出力間絶縁)。 ベースへの着脱が容易に可能です。
点数1点(1チャンネル) タイプ測温抵抗体入力
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングFAグッズ スプリングクランプ中継端子台
エコ商品
スプリングクランプ端子台タイプのMELSECiQ-R/iQ-F/リモートI/Oユニットと中継端子台やデジタル信号変換器を接続するためのケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
10日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)