制御機器 (16) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 三菱電機エンジニアリングすべて解除
タッチパネルモニター 三菱電機エンジニアリング 5日以内出荷 から 9日以内出荷
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリング (1件のレビュー) 当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g) 約140 ユニット種別 ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲 0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲 -25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所 制御盤内 標高(m) 2000以下 端子台 端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境) 2以下 雰囲気 腐食性ガスがなきこと 耐振動 断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2 、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2 ) 最大使用電圧(V) DC26.4 過電圧保護 II以下 最大使用電流(A) 信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃 147m/s2 、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間) AC500
中継端子台 32点出力用(32点/コモン2点(16点1コモン)) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 質量(g) 約160 取付方式 TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじ M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V) DC48 接続 【機器】シーケンサ 分類 シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2 ) 【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m) 【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧 AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A) 1(各信号端子)、2(コモン端子) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数 32点 デバイス 出力Y
中継端子台 32点入力用(32点/コモン2点) 三菱電機エンジニアリング 22日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 質量(g) 約160 取付方式 TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじ M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V) DC48 接続 【機器】シーケンサ 分類 シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2 ) 【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m) 【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧 AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 32点/コモン2点 使用電流(A) 1(各信号端子)、2(コモン端子) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数 32点 デバイス 入力X
中継端子台 16点入力/出力用(16点/コモン2点) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの入力コネクタに接続時)三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの出力コネクタに接続時)端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 質量(g) 約130 取付方式 TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじ M3ネジ、端子数:18P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V) DC48 接続 【機器】シーケンサ 分類 シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2 ) 【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m) 【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧 AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点/コモン2点 使用電流(A) 1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数 入力X16点、または出力Y16点 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数 16点
中継端子台 絶縁アナログユニット用(小形タイプ) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。ネジ脱落防止機構の採用によるネジの脱落防止、ネジ保持機構の採用による丸圧着端子の取り付けが容易です。端子ネジが5端子ごとに黒ネジとなっており、端子位置の確認が容易です。DINレールまたはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 質量(g) 約190 取付方式 適合DINレールTH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×25mm以上【締付トルク】78~118N・cm(8~12kgf-cm) 端子ねじ M3ネジ、端子数:40P、7mmピッチ、ネジ保持・脱落防止機構付き 接続 【機器】シーケンサ 分類 シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2 ) 【端子台】0.3~1.25(圧着端子使用時) 絶縁耐圧 CH間:AC1000V 1分間、その他:AC500V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ 絶縁抵抗 10MΩ以上 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC-Q 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 【端子台】43~58(4.4~5.9)
中継端子台 絶縁アナログユニット用(小形タイプ) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。ネジ脱落防止機構の採用によるネジの脱落防止、ネジ保持機構の採用による丸圧着端子の取り付けが容易です。端子ネジが5端子ごとに黒ネジとなっており、端子位置の確認が容易です。DINレールまたはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 質量(g) 約190 取付方式 適合DINレールTH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×25mm以上【締付トルク】78~118N・cm(8~12kgf-cm) 端子ねじ M3ネジ、端子数:40P、7mmピッチ、ネジ保持・脱落防止機構付き 接続 【機器】シーケンサ 分類 シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2 ) 【端子台】0.3~1.25(圧着端子使用時) 絶縁耐圧 CH間:AC1000V 1分間、その他:AC500V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ 絶縁抵抗 10MΩ以上 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC-Q 締付トルク(N・m[kgf・cm]) 【端子台】43~58(4.4~5.9)
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約250 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
入力タイプ モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 8
中継端子台 16点入力/16点出力混合用(32点/コモン2点(16点1コモン)) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)16点、出力信号(トランジスタ出力)16点を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 質量(g) 約160 取付方式 TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじ M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V) DC48 接続 【機器】シーケンサ 分類 シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2 ) 【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m) 【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧 AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A) 1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数 入力X16点、出力Y16点 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数 32点
デジタル信号変換器 スプリングタイプ モジュールタイプ 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。MELSECソースタイプ トランジスタ出力ユニットをa接点リレー出力に変換します。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)
用途 省配線・省工数機器 付属品 モジュール引抜工具 質量(g) 約300 取付方式 TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm(8~12kgf-cm) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 外部供給電源 - 出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点独立コモン 端子 M3セルフアップネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ 開閉 電圧:DC24V、AC200V、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) シーケンサ ソースタイプ DC24Vトランジスタ出力ユニット 接続対象 MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用 (16点独立コモン) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 付属品 なし 質量(g) 約230 取付方式 TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点独立コモン 端子 M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉 電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 無(モジュール交換不可) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用ソケットタイプ(16点独立コモン) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)オプションの変換モジュールを使用しトランジスタ出力、トライアック出力、b接点リレー出力、信号スルー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 付属品 モジュール引抜工具 質量(g) 約250 取付方式 TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点独立コモン 端子 M3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉 電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1) 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在可能 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
デジタル信号変換器 16点リレー出力用ソケットタイプ(16点/コモン1点) 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点のa接点リレー出力端子台(2A/1点)に変換します。ソケット付きのため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)オプションの変換モジュールを使用し、b接点リレー出力にすることができます。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途 省配線・省工数機器 付属品 モジュール引抜工具 質量(g) 約200 取付方式 TH35-7.5Fe 、TH35-7.5AL(JIS C 2812準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×22mm以上【締付トルク範囲】78~118N-cm( 8~12kgf-cm) モジュール 【交換回数】50回 接続 【機器】シーケンサ 分類 デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 適合電線(mm2 ) 0.3~2(圧着端子使用時) 負荷電圧(V) 【開閉】AC270V、DC150V 消費電流(mA) 【ユニット】DC24V時:約90(シーケンサの消費電流含まず) 絶縁方式 リレー 動作表示 電源ON、出力ONでLED点灯表示 絶縁耐圧 入力-出力間、各出力間:AC2500V 1分間、接点間:AC750V 1分間 端子台 ネジ端子タイプ コモン仕様 16点1コモン(1線式) 端子 M3ネジ、端子数:20P、7.62mmピッチ、フィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 開閉 電圧:DC24V、AC200V(50/60Hz)、電流:2A/1点(抵抗負荷、COSΦ=1)、8A/1コモン 開閉頻度(回/時) 1800(1秒以上ON、1秒以上OFF) 機械的寿命 2000万回以上 ソケット 有(リレーモジュール交換可能) 絶縁抵抗 10MΩ以上 締付トルク(N・cm) 58.8~88.2(6~9kgf-cm) 供給電源 DC24V+-10%(リップル率5%以内) 接続対象 MELSEC iQ-F、MELSEC-F 同時ON点数 1 点数 16点 最小負荷 【開閉】DC5V 1mA 電気的寿命 定格開閉電圧・電流 10万回以上、AC200V 1.5A(COSΦ=0.7)、AC240V 1A(COSΦ=0.7)10万回以上、AC200V 1A(COSΦ=0.35)10万回以上、DC24V 1A(L/R=7ms)、DC100V 0.1A(L/R=7ms)10万回以上 ノイズ耐量 シミュレータノイズ1000Vp-p、ノイズ幅1us(ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる) モジュールタイプ モジュール混在不可 応答時間(ms) 【OFF→ON】10以下(シーケンサの応答時間除く)、【ON→OFF】12以下(シーケンサの応答時間除く)
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。振動による緩みが無く定期点検の増し締め作業が不要です。フェルール端子を使用することで、プッシュインで接続ができます。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約160 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 スプリングクランプ端子タイプ、適合電線:[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5mm2 (AWG24-16)、[フェルール端子使用時]より線:0.25~1.5mm2 (AWG24-16)、電線ストリップ長:10mm 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
アナログ信号変換器 モジュール取付けベースユニット 三菱電機エンジニアリング 12日以内出荷
アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。補償導線など太い電線が直接接続可能です。チャンネル間絶縁のため各種入力モジュールが混在可能です。
用途 省配線・省工数機器 仕様 ●ユニット取付け:DINレール:適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)●ユニット取付け:ネジ取付け:M4×0.7mm×20mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf・cm)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L、MELSEC iQ-F、MELSEC-F、CC-Link IE TSN、CC-Link IE Field、CC-Link、他社PLC、各社パソコン●絶縁耐圧、絶縁抵抗:入力、出力、電源相互間:AC500V 1分間、10MΩ以上 質量(g) 約220 消費電流(mA) 6以下(DC24V)(モジュールの消費電流は除く) 端子台 ネジ端子タイプ、端子ネジ:M3セルフアップネジ 7.62mmピッチ、適合電線、締付けトルク:0.3~2mm2 (圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm) 供給電源 外部:DC24V+-10% 製品分類区分 アナログ信号変換器 スロット数(個) 4
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
ブラシパネル カナレ電気 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 7,258 ~ ¥ 6,598 ~