3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)16点、出力信号(トランジスタ出力)16点を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数入力X16点、出力Y16点 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を32点の端子台に変換します。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約160 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:34P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様32点/コモン2点(出力16点1コモン) 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数32点 デバイス出力Y
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

中継端子台は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を、用途に合わせた接続方法で信号を中継するための製品です。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの入力信号(DC24V入力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの入力コネクタに接続時)。三菱マイクロシーケンサFXシリーズコネクタタイプの出力信号(トランジスタ出力)を16点の端子台に変換します。(シーケンサの出力コネクタに接続時)。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取り付けが容易です。DINレール、またはネジによる取り付けが可能です。
用途省配線・省工数機器 質量(g)約130 取付方式<DINレール>TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)、<ねじ>M4×0.7mm×12mm以上【締付トルク】78~118N-cm 端子ねじM3ネジ、端子数:18P、7.62mmピッチフィンガープロテクトカバー付セルフアップネジ 使用電圧(V)DC48 接続【機器】シーケンサ 分類シーケンサ用中継端子台 適合電線(mm2)【端子台】0.5~1.25(圧着端子使用時) 締付トルク(N・m)【端子台】58.8~88.3 絶縁耐圧AC500V1分間(DC外部端子一括<=>アース間) 端子台ネジ端子タイプ コモン仕様16点/コモン2点 使用電流(A)1(各信号端子)、2(コモン端子) 入出力デバイス点数入力X16点、または出力Y16点 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて)(DC外部端子一括<=>アース間) 接続対象MELSEC iQ-F、MELSEC-F 点数16点
1個
2,498 税込2,748
12日以内出荷