定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)
定格電流(A)400
質量(kg)最大9.5
シリーズTSC
使用温度(℃)-40~+85
漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360
直流抵抗(max)0.27mΩ
保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)
コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ
衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)
試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。