5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 高周波AC方式の優れたイオンバランスと豊富なノズル種類、ピンポイントから幅広ワークまで除電を可能。 放電針脱着メンテナンスが簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット 質量(g)60 タイプ標準タイプ 出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン) 電源DC24V±5% 表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下) 使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約70 使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5 イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時) 除電時間(秒)0.5以下 消費エア流量(L/min[ANR])280 オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ピンポイント除電を可能にしたブロータイプ。 従来では不可能とされていたチューブや金属パイプでのイオン搬送が可能。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(g)190(本体のみ) 電源(V)DC24±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)92×30×54(本体のみ) 使用流体空気(水分、油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約100 使用環境室内0~40(結露なきこと) 表示LED電源:供給電源が入っている場合は電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時は異常表示LED(赤色)が点灯 使用エアー圧力(MPa)0.02~0.25(ノズルDTRY-NZR01NS使用時)0.02~0.12(ノズルDTRY-NZR02S使用時)0.02~0.12(導電性ウレタンチューブ、テフロンチューブ、シリコンチューブ使用時)0.05~0.25(ノズルDTRY-NZR100ND~500ND使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR20SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR21SW使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR01FT使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR200SP使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100B~500B使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100L~200L使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100U使用時)0.05~0.40(ノズルDTRY-NZR100FMT~200FMT使用時) イオンバランス±15V 供給エア流量(L/min)約100(ノズルDTRY-NZR01NSを使用、1次側圧力0.15MPa時、1ヘッドあたり) オゾン発生量(ppm)0.037以下(標準ノズル使用時、ノズル先端から300mm、1次側圧力0.25MPa時)
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(g)400 電源DC24V±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100 消費電流(mA)240 最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階) 使用環境室内0~40℃(結露なきこと) 表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス±10V 除電時間(秒)3以下 オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 エアの供給が不要で、設置場所や用途で選択可能。 幅の広いワークを高速除電。 CEマーキング適合品。
付属品電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚 質量(kg)約2.1 電源(V)DC24±5% 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120.5×308×118 消費電流(mA)260 最大風量(m3/min)1.3(風量調整ツマミによる無段階調節) 使用環境室内0~40(結露なきこと) 表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯 イオンバランス±15V 除電時間(秒)2以下 オゾン発生量(ppm)0.03以下
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 除電イオンの圧縮エア搬送を実現しピンポイント除電が可能、多種多様なノズルをラインナップしあらゆるワークに対応します。 ブロー時に外気を吸引しエア消費を抑えた省エアタイプ。 高周波AC方式、ピンポイントから幅広ワークまで除電が可能。 放電針脱着が簡単。 CEマーキング対応。
付属品電源信号ケーブル(2m)、ブラケット 質量(g)75 タイプ省エアタイプ 出力CHECK LED、ALARM LED点灯時接点出力(24V 50mA MAX オープンドレン) 電源DC24V±5% 表示(緑)電源投入時点灯、(青)放電時点灯、(黄)放電異常時点灯、(赤)機能異常時点灯 出力電圧(V)約2k(高周波タイプ) 制御(イオナイザーON/OFF)0Vと短絡で放電停止(無電圧入力 内部降下電圧0.5V以下) 使用流体空気(水分・油分を除去した清浄な空気) 消費電流(mA)約70 使用環境室内0~40℃、15~65%RH(結露なきこと) 使用エアー圧力(MPa)0.05~0.5 イオンバランス±15V以内(標準ノズル使用、ノズル先端から50mm、供給エア圧力0.3MPa時) 除電時間(秒)0.8以下 消費エア流量(L/min[ANR])60 オゾン発生量(ppm)0.03以下(標準ノズル使用、ノズル先端から300mm、供給エア圧力0.3MPa時)
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷