制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「アングル 20」の検索結果

関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
3,198 税込3,518
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
759 税込835
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)2.8 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(320個)ほか
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2.8 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) 表面処理ピン:金メッキ0.25μm
1袋(320個)ほか
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
3,688 税込4,057
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)3.63 表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000) 材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体/UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)3.63 表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)LCP(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000) 材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200) 熱変形温度(℃)1.80MPa…275 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2 電流容量(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)ナイロン 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(200個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)1 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)ナイロン 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(200個)ほか
9,288 税込10,217
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)1 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)20 MAX 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.82MPa…255 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) 表面処理ピン:金メッキ0.25μm
1袋(320個)ほか
46,980 税込51,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)1 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(320個)ほか
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)ほか
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)1.5 耐電圧600VAC 1分間 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(320個)ほか
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂部:黒 寸法H(mm)8.5 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(樹脂部)ナイロン 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT4830:FSR-42057ナイロン:FSR-42085 材質(コンタクト)リン青銅:FSR-42057黄銅:FSR-42085 熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(100個)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)20 MAX 電流容量(A)1 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000) 材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200) 熱変形温度(℃)1.82MPa…255 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)500 MIN
1袋(320個)ほか
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法H(mm)2.5 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)ナイロン 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)黄銅 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(100個)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)2.54 耐電圧800VAC 1分間 定格電流(A)3 表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN 接触抵抗(mΩ)30 MAX 材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%) 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…200 UL規格UL94V-0(本体樹脂部) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PBT 4830 材質(コンタクト)黄銅 熱変形温度(℃)1.82MPa…208 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理ピン:金メッキ0.25μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 熱変形温度(℃)1.80MPa…255 材質(ピン)CuZn36Pb3(C36000) RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(320個)ほか
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

樹脂部:黒 表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm 絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac) 接触抵抗(mΩ)10 MAX 電流容量(A)3 材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル) 材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000) 材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200) 熱変形温度(℃)1.80MPa…255 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料) 動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃ 絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
1袋(100個)ほか
24,880 税込27,368
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状アングル 寸法H(mm)2.54 定格電流(A)3 表面処理金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MIN 接触抵抗(mΩ)30MAX 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 形状アングル 寸法H(mm)2.54 定格電流(A)3 表面処理金メッキ(ニッケル下地) 絶縁抵抗(MΩ)1000MIN 接触抵抗(mΩ)30MAX 材質(コンタクト)黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,688 税込1,857
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)