使いやすさを極めた超高速ファイバアンプ。ファイバサイン。ファイバが正しい位置まで挿入されているか、一目で確認できます。大型表示LED搭載。本体パネル面から突出させた立体的な表示灯を採用。離れたところからでもステータスを確認できます。見やすい有機ELディスプレイ。従来の7セグLED表示は再現できなかった漢字、かな表示が可能になり、設定項目の認識が容易になりました。大きく開くカバー。カバーは180°開き、操作を邪魔しません。また操作部のみのカバーのためディスプレイの見やすさを損ないません。押しやすいボタンデザイン。ボタンを傾斜させることで、押しやすさを追求したボタンデザインを採用しました。受光量拡大表示。受光量が少ない時に表示値を10倍もしくは、50倍に拡大させて表示させることが可能です。
付属品取付金具、取扱説明書
材質ケース、カバー:PC
適合規格EN60947-5-2
保護等級IP54
光源4元素赤色LED(波長660nm)
使用周囲温度(℃)‐25~+55※連結台数によって使用周囲温度が異なります。
保護回路逆接続保護、過電流保護
使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱光:3000以下
耐振動10~55Hz 振動幅1.5mm X,Y,Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X,Y,Z各方向3回
使用周囲湿度(%RH)35~85(氷結・結露なきこと)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。