温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
材質SUS316(シース)
仕様端子箱形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱小型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)50
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。
用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用
使用温度範囲(℃)-50~150
センサーPt100Ω
素子数シングル
測定電流1A
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
リード線ビニール
材質SUS316(シース)
仕様リード線形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。