定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:透明。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-7361
材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)DC5~60
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
高輝度LED表示灯です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。赤・橙の2色発光となります。レンズ色:乳白。パネルカット:Φ10.2。長さ200mmのリード線(UL1007 AWG24)付です。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯
トラスコ品番788-7370
材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)DC5~60
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC5~60
レンズ色透明
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。
トラスコ品番495-7300
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧(V)DC5~60
発光色赤・緑・橙
LEDランプ内蔵:チップLED
定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。
材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
定格電圧(V)DC5~60
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
内蔵ランプチップLED(ESD付)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂
パネルカット寸法(mm)Φ7.2
結線方法はんだ付け
仕様●レンズ色:橙●定格電圧(V):AC/DC5~60●内蔵LEDランプ:チップLED●発光色:橙●定格電流(mA):1.8~6.0●結線方法:はんだ付け●パネルカット:Φ8●絶縁耐圧:AC2.0kV 1分間(充電部アース間)●絶縁抵抗:DC500Vメガー 100MΩ以上(充電部アース間)●材質:(本体/フランジ/レンズ)/ポリカーボネート樹脂
アズワン品番67-0416-78
1個
¥908
税込¥999
4日以内出荷
定格電圧(V)DC5~60
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
内蔵ランプチップLED(ESD付)
パネルカット寸法(mm)Φ8.2
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂
結線方式はんだ付け
1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
レンズ色透明
定格電圧 DC V5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
パネル有効締代(mm)1~10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
結線方法はんだ付け
定格電圧(V)DC24
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
定格電圧(V)DC24
LEDランプ内蔵:Φ5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。