制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「Kセンサ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(一般計測、低温用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1186
種別静止表面用センサ(一般計測、低温用)
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ17×L25(先端部)
温度測定範囲(℃)-30~400
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用L型センサ(中温用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1187
種別静止表面用センサ(L型、中温用)
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ17×L30(先端部)
温度測定範囲(℃)-30~600
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 一般計測用センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1172
種別一般計測用センサ
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ3.2×L250(先角)
温度測定範囲(℃)-100~700
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 堆肥用センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1183
種別堆肥用センサ
材質感温部:SUS304
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ8×L900(先トガリ)
温度測定範囲(℃)0~300
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 アスファルト用センサ
トラスコ品番805-1184
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 中・高温用センサ
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
TGK品番359-70-23-06
トラスコ品番805-1181
種別中・高温用センサ
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ4.8×L500(先角)
温度測定範囲(℃)0~800
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
測定範囲(℃)-50~300
トラスコ品番805-1215
適合本体SK-1100、SK-1120
種別液体、粘性体、半固体用
タイプ標準センサ
コード長さ(m)約0.75
感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1171
種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)
温度測定範囲(℃)-100~300
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
耐熱コード1.5m付
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用アスファルト用センサ
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温)
測定範囲:-30~500℃
測定温度(℃)-30~500
寸法(mm)17Φ×36
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1185
種別静止表面用センサ(中温用)
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ25×L40(先端部)
温度測定範囲(℃)0~600
センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
1本
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用
測定温度(℃)-100~300
寸法(mm)Φ2.3×150
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
特注センサ(K熱電対)
素線径(mm)Φ0.32
素線の種類K
被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆
寸法(mm)60×25×122
質量(g)約19
ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1
精度クラス2
線径(Φ)0.32
耐熱温度(℃)200迄
素線の種類K
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。