絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(11)
  • RS PRO(1,122)
  • omron(オムロン)(791)
  • TRACO POWER(668)
  • IDEC(和泉電気)(396)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(214)
  • 富士電機(172)
  • MAC8(マックエイト)(172)
  • マルツエレック(164)
  • XP POWER(137)
  • マルヤス電業(127)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(125)
  • JAE(日本航空電子工業)(119)
  • azbil(旧:山武)(99)
  • 廣杉計器(99)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(94)
  • 東洋技研(94)
  • コーセル(92)
  • JST(日本圧着端子製造)(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(137)
商品レビュー
  • 以上(55)
  • 以上(62)
  • 以上(62)
  • 以上(63)
価格
  • 1,500円以下(159)
  • 1,500-10,000円(72)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「つえ」の検索結果

関連キーワード
  • 絶縁テープ
  • 絶縁キャップ
  • 絶縁抵抗計
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ8.1mm取付け穴 Φ8外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。
材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)10極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)0.4絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ10.2mm取付け穴 Φ10外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)12極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
チップLED表示灯 サトーパーツチップLED表示灯サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm サトーパーツ表示灯 3 → 24V dc 緑 実装ホールサイズ:10mmサトーパーツ
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様コード番号:229-4959レンズ色定格電圧(V)DC3~24取付穴(mm)10発光色保存温度(℃)-10~60絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上(充電部~非充電金属部間)耐熱温度(℃)はんだこて:295以下、3秒以内使用周囲温度(℃)-20~75ランプの種類LED取付板厚(mm)1.5~3.5ナット締付トルク(N・m)0.7アズワン品番65-7229-03LED寿命(時間)約25000(25℃、75%RH未満の環境、順電流10mAで点灯し、光度が初期値の50%になる時点)動作電流(mA)10(VF=2V DC))耐電圧(V/min)AC500(充電部~非充電金属部間)順電流(mA)(最大)Ta=25℃:25許容損失(mW)(最大)Ta=25℃:62.5発光波長(nm)(最大)565最大逆電圧(V)Ta=25℃:5使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)保存湿度(%RH)25~85(氷結・結露のないこと)
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
859税込945
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
799税込879
1個
5日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:赤●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:赤●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-15
バナナ SA-2000シリーズ サトーパーツバナナ SA-2000シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
3日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
仕様●定格:30V-3A●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●主絶縁材:ハイインパクトスチロール●本体色:黒●適合商品:TJ-563、TJ-4、SA-2000-563●タイプ:プラグ●プラグ/ジャック:黒●実装タイプ:ストレート型アズワン品番67-0479-14
ターミナル ロングタイプ サトーパーツターミナル ロングタイプサトーパーツ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ターミナル ロングタイプ
用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ サトーパーツクリップサトーパーツ
199税込219
1個
当日出荷
ミノムシクリップ ワニ口クリップ 測定用 検査用 仮接続 仮配線
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
479税込527
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mmサトーパーツ
369税込406
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)11取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mmサトーパーツ
349税込384特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)9.5取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mmサトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
499税込549
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格300V-25A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16端子ねじ角座金付ねじ (M4×8) 、端子ねじ締付トルク1.2N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mmサトーパーツ
399税込439
1個
5日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ10.16mm
取付方式ねじ止め定格250V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)10.16取得規格UL規格端子金具はんだ付け用端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11操作部色絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極4穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極4穴サトーパーツ
249税込274
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式サトーパーツ
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 中継用 1極2穴 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 1極2穴サトーパーツ
189税込208
1個
5日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
極数1極定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径Φ0.18mm以上接触抵抗(mΩ)【初期値】20以下使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
359税込395
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-BとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-BのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 基板実装 ディスクリート はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-AとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-AのみUL規格品です。端子金具PC端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー 管ヒューズ サトーパーツヒューズホルダー 管ヒューズサトーパーツ
699税込769
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ6.4×30mm Φ6.35×30mm Φ6.35×31.8mm 筒型 はんだ付け ファストン メールタブ 187タブ バヨネット 感電防止型 C-UL VDE 94V-0
定格電圧(V)250耐電圧AC2000V (1分間)定格電流(A)10材質(絶縁体)【ツマミ】PBT (UL94V-0)【本体】フェノール (UL94V-0)取得規格UL規格・CSA規格 (C-UL)・VDE規格端子金具はんだ付け兼用187タブ端子 (t0.5)取付板厚(mm)7.5 (MAX)ナット二面幅(mm)16色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応色(ツマミ)締め付け強度(N・m)1.2 (推奨締付トルク0.8N・m)
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツヒューズホルダー ブレードヒューズ用サトーパーツ(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー プリント基板用 サトーパーツヒューズホルダー プリント基板用サトーパーツ
349税込384
1個
5日以内出荷
ヒューズホルダー 管ヒューズ Φ5.2×20mm 横型 連結 パネル取り付け はんだ付け カバー付き CSA
用途1連結して多極化することができます。2連結時の取付孔ピッチは9mmです。3F-60-CとF-60-1C (カバー)をセットにした商品です。(バラ出荷となります)定格電圧(V)125耐電圧AC1500V (1分間)定格電流(A)5材質(絶縁体)【主】PBT (UL94V-0)【カバー】ポリカーボネート (UL94V-2)締付トルク(N・m)【取付ねじ】0.5(M3ねじ)取得規格CSA規格、※本体F-60-CのみUL規格品です。端子金具はんだ付け用端子カバー色透明色(本体)絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー ブレードヒューズ用 サトーパーツヒューズホルダー ブレードヒューズ用サトーパーツ
779税込857
1個
当日出荷
ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。適合低背ブレードヒューズ定格電圧(V)AC/DC58耐電圧AC600V (1分間)定格電流(A)20材質(絶縁体)ナイロン66端子金具PC端子基板厚(mm)推奨1.6絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード リード線付き ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズサトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷
丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズサトーパーツ
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 レンズΦ7mm 凸型レンズ 樹脂本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
899税込989
1個
当日出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 2色発光 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット角型 レンズ9×9mm フラットレンズサトーパーツ
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
角型 レンズ9×9mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズサトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 角型 レンズ7×7mm フラットレンズサトーパーツ
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
角型 レンズ7×7mm フラットレンズ 樹脂本体 低背 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)0.8~1.6パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
709税込780
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8.4mm凸型レンズサトーパーツ
879税込967
1個
当日出荷から5日以内出荷
丸型 レンズΦ8.3mm ドーム型レンズ 金属本体 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)クロームパネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
つえ特集
おすすめ人気ランキング
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら