制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「渦電流変位センサ」の検索結果
関連キーワード
種類高精度変位センサ
検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む
消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)
使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH
表示範囲(mm)-199.9999~199.9999
標高(m)(使用)2000以下
種類その他の変位センサ
保護構造IP67(IEC)
型式拡散反射タイプ
品名センサヘッド
材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC
使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)
保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)
電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)100以下
絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間
動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン
短絡保護装備(自動復帰式)
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)PBT
ピーク波長(nm)655
耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格UL/C-UL、CE、FDA
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%
光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)2000以下
温度特性0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。