制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「短絡 アース」の検索結果
関連キーワード
材質ケース:PA66
保護構造IP67(IEC 60529)
適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600
動作力直接間路:60N以上
使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80
接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)
ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯
安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)
定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)
復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)
動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)
感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)
短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。
操作回数頻度:900回/時
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)
汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000
表示灯緑色LED
定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)
引抜強度(N)ロック時:500以上
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕
関連資料(2.77MB)
速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0
定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle
動作ストローク(mm)直接間路:8以上
メイン接点1NC + 1NC
モニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC
使用周囲湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
動画ライブラリ
ラインアップ
極小サイズ体積比 約50%減
微小物体検出
さまざまなシーンで使える
オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出
仕様アース方式:フローティング
付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)
材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)
質量(g)投・受光器各約15
規格UL/C-UL、CE
保護構造IP67(IEC)
電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下
応答時間0.5ms以下
消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70
ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
短絡保護装備
使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下
投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)
耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間
総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能
絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
測定流体空気・非腐食性気体
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ
消費電力(mA)30以下
質量(g)約25
付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)
材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)
応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-10~60
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
標高(m)(使用)2000以下
汚染度(使用環境)2
圧力種類ゲージ圧
圧力ポートM5めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35~85
使用周囲湿度(%RH)35~85
材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)
耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本
材質ケース:ABS
使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65
本体質量(g)約130
電源電圧(V)24(DC±10%)
消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下
制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時
使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RH
アラーム出力フォトモスリレー出力
絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)
最大負荷電流(mA)100
短絡保護装備(自動復帰式)
出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ON
ケースアース方式フローティング
表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)
耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間
印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台
耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)
残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
種類スポットタイプ
付属品接続ケーブル:1本(ケーブル長0.5m)エンドコネクタ(9ピン):1個F.G.結線用リード線:1本
電源電圧DC24V ±10%
本体質量(g)約110
コネクタ形状電源/入・出力用:8ピンコネクタ連結用:9ピンコネクタ
表示電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)エア監視(AIR):橙色LED(エアが供給されていないとき点灯)チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
材質(ケース)ABS(ニッケルメッキ処理)
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)120以下
材質(ノズル)ステンレス
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)保存時:-10~+65
リセットERROR検知により動作が停止している状態で、電源の0Vとの短路状態から開放することでERROR解除
イオンバランス±15V以下
使用周囲湿度35~65%RH(但し、結露しないこと)保存時:35~65%RH
耐圧力(MPa)0.05~0.5
短絡保護装備
出力動作チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)放電出力(DISCHARGE):放電動作時ON、停止時OFF
梱包質量(g)約180
除電時間(秒)1秒以下
連結数5台(自機含む)
ケースアース方式C(コンデンサ)アース
材質(放電針)タングステン
材質(ビス取付部)ステンレス
放電方式高周波AC方式
放電出力電圧(V)約2000
供給エア流量(L/min)60(ANR)以下
オゾン発生量(ppm)0.05以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。