絞り込み
ブランド
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
  • RS PRO(338)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(216)
  • シュナイダーエレクトリック(147)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(139)
  • IDEC(和泉電気)(108)
  • 日恵製作所(94)
  • エスコ(77)
  • omron(オムロン)(56)
  • SIEMENS(37)
  • WERMA(35)
  • 坂詰製作所(33)
  • Qlight(33)
  • サトーパーツ(29)
  • DIALIGHT(29)
  • 北陽電機(27)
  • AUTONICS(オートニクス)(20)
  • 警子ちゃん(20)
  • 富士電機(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(35)
  • 10,000-50,000円(53)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「LED燈」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)方式アース:コンデンサアース機能活線棒抜:装備絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク関連資料(5.88MB)耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐圧防爆型セーフティライトカーテン BSF4-AH80パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,798,000税込1,977,800
1個
3日以内出荷
グローバル対応・耐圧防爆構造
付属品背面取付金具:投光器用・受光器用2式1セット、テストロッド:1本、グランドアダプタ(内ネジG1/2):2個材質耐圧防爆ボックス:アルミ、蓋:アルミダイカスト、透明窓:ガラス、透明窓押さえ:鋼板(黒クロメート)、透明窓部パッキン:クロロプレン セーフティライトカーテン取付金具:鋼板(黒クロメート)、ケーブル:耐油性PVC、ケーブル引込器具:黄銅(ニッケルメッキ)ピッチ(mm)光軸:20保護構造IP65(IEC)、防噴流形(JIS)適合規格ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 13849-1(カテゴリ4、PLe)、IEC61508-1~4(SIL3)、EN 50178、EN 55011、EN 61000-6-2、EN61496-1(タイプ4)、IEC 61496-1/2(タイプ4)、UL61496-1/2(タイプ4)、CAN/CSA-C22.2 No.14本体質量(g)約44入力投光停止:投光:Vs-2.5V~Vs(流入電流5mA以下)(注3)、投光停止:開放または0~+1.5V電源電圧(V)24 DC±10%リップルP-P10%以下制御出力(OSSD1、OSSD2)半導体出力(PNP相当)2出力、最大流出電流:200mA、印加電圧:電源電圧と同一(制御出力-+V間)、残留電圧:3.0V以下(流出電流200mAにて消費電流(mA)投光器:130以下、受光器:125以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。使用周囲温度(℃)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+55防爆構造耐圧防爆性能:米国:Class Zone 1 AEx d B T6、欧州・カナダ・中国・日本:Ex d B T6ケーブル6芯(0.3mm2×4芯、0.2mm2×2芯)シールドケーブル20m付最小検出物体Φ30mmの不透明体検出距離(m)0.3~6短絡保護制御出力:装備、補助出力:装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5,000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)動作モード制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常時もOFFとなります。)、補助出力:制御出力ON時OFF、制御出力OFF時ON設置場所” B T6”相当のガスまたは、蒸気のZone 1・Zone 2の各危険場所※機械的損傷のリスクが少ない所へ設置してください。標高(m)2,000以下(気圧:800~1,100hPa)耐衝撃(m/s2)耐久100 (約10G)、パルス時間16ms 、XYZ各方向1,000回表示灯【投光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、投光制御表示灯:橙色LED(投光停止時橙色点灯、通常動作時消灯)、動作表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅【受光器】上部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最上端光軸入光時赤色点灯、最上端光軸遮光時消灯〕、下部光軸合わせ表示灯:2色(赤色、青色)LED〔制御出力ON時青色点灯、最下端光軸入光時赤色点灯、最下端光軸遮光時消灯〕、安定入光表示灯:2色(緑色、橙色)LED(安定入光時緑色点灯、不安定入光時橙色点灯、遮光時消灯)、OSSD表示灯:2色(赤色、緑色)LED(制御出力OFF時赤色点灯、制御出力ON時緑色点灯)、異常表示灯:黄色LED(セーフティライトカーテン異常時点灯または点滅)補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ:最大流出電流:60mA、印加電圧:電源電圧と同一(補助出力-+V間)、 残留電圧:2.5V以下(流出電流60mAにて)投光停止機能装備RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.29MB)開口角(°)有効:検出距離が3mを超える場合±2.5以下(IEC 61496-2 / UL 61496-2による検出幅(mm)1595耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・本体接地端子間※内蔵セーフティライトカーテンの仕様です。防爆認証【防爆規格】欧州:EN 60079-0、EN 60079-1、EN 60079-28、米国:FM Class 3600、ANSI/ISA.12.00.01、ANSI/ISA.12.22.01、カナダ:CAN/CSA E60079-0、CAN/CSA E60079-1、中国:GB 3836.1/2、日本:IEC規格79関係に適合した技術的基準使用周囲湿度(%RH)45~85、保存時:45~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.35mm、XYZ各方向20回応答時間(ms)OFF応答11以下、ON応答70以下
アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から91日以内出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.51MB)保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
小型・軽量で手にフィットするグリップスイッチ
保護構造IP66/IP67:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット なし、IP65:非常停止用押ボタンスイッチ・取付コントロールユニット あり適合規格【適用】EN 60947-5-1、EN IEC 60947-5-8、GS-ET-22ISO 12100 / EN ISO 12100、IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 11161 / EN ISO 11161、ISO 10218-1 / EN ISO 10218-1、ANSI / RIA / ISO 10218-1、ANSI / RIA R15.06、ANSI B11.19、ISO 13849-1 / EN ISO 13849-1、JIS C 8201-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)Ui:250(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは125)/30(表示灯付タイプ)本体質量(g)S-C1-21:約140、S-C1-21-E:約150、S-C1-21-E:約155、S-C1-21-MM:約155、S-C1-21-EMM:約165、S-C1-21-EMK:約170動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80落下距離(m)自重落下:1.0 1回(IEC 60068-2-32準拠)安全規格B10D:200万(ISO 13849-1付属書C 表C.1による)機械的耐久性ポジション 1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション 1⇒2⇒3⇒1:10万回以上電気的耐久性10万回以上(接点定格負荷)、100万回以上(AC/DC24V 100mA)感電保護クラスClass Ⅱ( IEC 61140)、(2重絶縁)(表示灯付はClass Ⅲ)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズ(IEC 60127-1)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)2.5(モメンタリ型押ボタンスイッチおよびキーセレクタスイッチは1.5)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:150、耐久:1,000表示灯緑色LED、定格使用電圧:DC 24V±10%、定格電流:15mA定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチは5)開閉頻度(回/時)1200強度操作部:500N以上(グリップスイッチ)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoSH指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoSH規則〕関連資料(2.42MB)定格使用電圧(V)【グリップスイッチ】3ポジションスイッチ(端子No. NO1-C1、NO2-C2):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/1、250V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.7、250V/0.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/1、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1、押込モニタスイッチ(端子No. 31-32):交流/抵抗負荷(AC-12):125V/2.5、250V/1.5、誘導負荷(ACー15):125V/1.5、250V/0.75、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2.5、125V/1.1、250V/0.55、誘導負荷(DC-13):30V/2.3、125V/0.55、250V/0.27【非常停止用 押ボタンスイッチ(端子No. 1-2、1-2)】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/5、250V/3、誘導負荷(ACー15):125V/3、250V/1.5、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/2、125V/0.4、250V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/1、125V/0.22、250V/0.1【モメンタリ型押ボタンスイッチ/キーセレクタスイッチ(端子No. C1-NO1、NC1、No. C2-NO2、NC2】交流/抵抗負荷(AC-12):125V/0.5、誘導負荷(ACー15):125V/0.3、直流/抵抗負荷(DC-12):30V/1、125V/0.2、誘導負荷(DC-13):30V/0.7、125V/0.1動作ストローク(mm)直接間路:4.7以上(押込モニタスイッチ)短絡電流(A)条件付:50(250V)耐振動(Hz)誤動作:5~55、 片振幅0.5mm、耐久:16.7、 片振幅1.5mm
超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型 電磁ロック付セーフティドアスイッチ SG-B1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ケース:PA66保護構造IP67(IEC 60529)適合規格【適用】EN 60947-5-1、GS-ET-19【用途】IEC 60204-1 / EN 60204-1、ISO 14119、EN ISO 14119、IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No.14定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(メイン、ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)本体質量(g)SG-B1-□-G1:約220、SG-B1-□-G5:約600動作力直接間路:60N以上使用周囲温度(℃)-25~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-40~+80接触抵抗(mΩ)300以下(ケーブル長1m、初期値)、700以下(ケーブル長5m、初期値)ケーブルUL style 2464、No.22 AWG 12芯安全規格B10D:200万(ISO 13849-1、JIS B 9705-1 付属書C 表C.1による)定格使用電流(A)【メイン、ロックモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2、誘導負荷(ACー15)/125V:1、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2、125V:0.4、誘導負荷(DC- 13)/30V:1、125V:0.22【ドアモニタ回路】交流:抵抗負荷(AC- 12)/125V:2.5、250V:1.5、誘導負荷(ACー15)/125V:1.5、250V:0.75、直流:抵抗負荷(DC- 12)/30V:2.5、125V:1.1、250V:0.55、誘導負荷(DC- 13)/30V:2.3、125V:0.55、250V:0.27、110(ソレノイド 100mA、表示灯 10mA : 初期値)復帰電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×10%以上(20℃にて)動作電圧【ソレノイドユニット/表示灯】定格電圧×85%以下(20℃にて)機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上( 操作頻度 900回/時、負荷条件:AC-12 125V 2A、DC-12 125V 0.4A)、100万回以上(操作頻度 900回/時、負荷条件:AC/DC24V 0.1A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(IEC 61140)、(2重絶縁)短絡保護装置250V 10A 速断形ヒューズをお使いください。操作回数頻度:900回/時標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:2. 5(ドアモニタ回路)、1. 5(メイン、ロックモニタ回路)、0.5(LED、ソレノイド-アース間)汚染度(使用環境)汚損度:3(内部2)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久:1000表示灯緑色LED定格通電電流(A)【使用周囲温度:-25℃以上35℃未満】2. 5A(2回路まで)、1. 0A(3回路以上)【使用周囲温度:35℃以上50℃以下】+FA4151. 0A(1回路)、0. 5A(2回路以上)引抜強度(N)ロック時:500以上RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング〔機械指令(2006/42/EC)、RoHS指令〕、UKCAマーキング〔機械規則(2008 No.1597)、RoHS規則〕関連資料(2.77MB)速度範囲(m/s)アクチュエータ操作:0.05~1.0定格使用電圧(V)30/125/250【ソレノイドユニット/表示灯】DC24 100% duty cycle動作ストローク(mm)直接間路:8以上メイン接点1NC + 1NCモニタ接点ドアモニタ:2NC、ロックモニタ:1NC使用周囲湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、片振幅:0.35mm、耐久:30、片振幅1.5mm
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ分離 デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から32日以内出荷
型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)光軸別出力センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
37,980税込41,778
1個
22日以内出荷から92日以内出荷
多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
119,000税込130,900
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
規格CE、FDA温度特性±0.08% F.S./℃受光素子CMOSイメージセンサ電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)出力動作ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)出力表示灯黄色LED×3電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)デジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示使用周囲標高(m)2000以下保護構造IP67((IEC)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC付属品レーザ警告ラベル:1セット
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷から92日以内出荷
施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く出力動作NO/NCをキー操作により選択出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード応差(ヒステリシス)最小1digit(可変)繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択短絡保護装備アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択)表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯)保護構造IP40(IEC)使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間)耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム接続方式コネクタ接続配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く)付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セットセンサ供給電圧電源電圧と同一入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)
小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小形ビームセンサ[アンプ内蔵]スタンダードタイプパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減 バージョンアップでさらにノイズに強い 厳しい環境下でも、 安定した検出性能を発揮 環境配慮 自動干渉防止機能を装備 水やほこりに強い保護構造IP67 干渉に強い 寒冷地にも強い 省施工
細径チューブ対応 気泡検出センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)細径チューブ対応 気泡検出センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
動画ライブラリ 手ではめるだけのワンタッチ取り付け 細径チューブ(Φ2mm / Φ3mm / Φ4mm)に対応 密着取り付け可能 高速検出 指先サイズ DC5~24V対応 アンプ内蔵で調整不要
用途分注機、検体検査装置規格CE出力動作液あり時ON/液なし時ON(2出力装備)検出物体液体電源電圧(V)5~24V DC±10% リップルP-P10%以下短絡保護装備消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(液なし時点灯)保護回路電源逆接保護装備、出力逆接保護装備保護構造IP40(IEC)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下耐電圧(V)AC1000V 1分間 (充電部一括・ケース間)使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+80絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 (充電部一括・ケース間)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)材質ケース:PBT、チューブ固定部:ポリアミド、表示灯:ポリカーボネートケーブル0.09mm2 4芯キャブタイヤケーブル1m付総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能最大取付けトルク0.5N・m質量(g)約15
パルスエアガンイオナイザ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)パルスエアガンイオナイザパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
87,980税込96,778
1台
当日出荷
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式高周波AC方式付属品ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個温度(℃)0~50(結露不可)、ACアダプタ:0~40本体質量(g)約270湿度(%RH)35~65(結露不可)電源電圧(V)【付属ACアダプタ】INPUT:AC100~240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電力(VA)30以下除電時間(秒)約0.5以下(±1000V→100V)供給エア流量(L/min)300(ANR)以下モード【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)外部入力トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(MPa)使用印加:0.05~0.5
コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
39,980税込43,978
1個
予約販売
付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
超小型イオナイザ高周波AC方式 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型イオナイザ高周波AC方式パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
本体は、109×27×28mmの超小型サイズですので、装置への組み込みや設備への後付けも容易です。 また、高圧電源部を本体に内蔵しているため、除電部以外に余分なスペースは必要ありません。 生産現場での使い勝手を考慮した充実の機能を本体に装備。しかもコントローラは不要です。 外部機器からの入力信号により、放電のON/OFFが可能です。センサなどでワークを検出させ、使用したいときだけイオンを生成することができます。 放電のON/OFFをLED表示で確認できます。電源ONで放電をしていないというトラブルを未然に回避できます。 放電針は本体の後側から引き出せますから、交換時にノズルを外す必要がありません。 イオン吹き出し口をワークに近づけて設置しても、メンテナンスが簡単に行なえます。 放電針の清掃・交換時期を知らせたり、異常な放電によるトラブルを防止する、「チェック機能」と「異常放電監視機能」を装備しています。 各機能とも、LED表示で確認できます。また各機能の出力を利用して、イオナイザの稼動状態を外部からモニタすることが可能です。 電源電圧24V DCで、消費電力はわずか70mA以下を実現しました。また、高圧ケーブルの引き回しが不要ですから安全です。 放電針はむき出しでないため、間違って触れる心配がありません。また金属を近づけてもリークすることがありませんので安心です。
用途大型ガラス基板の除電、レンズの除電・除塵、電子部品のピンポイント除電、基板上LEDの放電破壊防止、リレーやスイッチ接点の除電・除塵、コネクタ・スイッチの除塵放電方式高周波AC方式付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式、コネクタ付ケーブル0.5m付材質ケース:PPS、カバー:ステンレス、放電針:タングステン質量(g)約120出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧(V)24(DC・±10%)使用流体空気(乾燥したクリーンエア)消費電流(mA)70以下使用周囲温度(℃)0~55(但し、結露しないこと)リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短絡後に開放することで放電回路の停止を解除イオンバランス±10V以下使用周囲湿度35~65%RH短絡保護装置出力動作放電針の汚れ、磨耗などを1.5秒以上連続検知したときON、正常時OFF最大印加電圧(V)30以下(DC)(出力端子-0V間)除電時間(秒)1以下放電出力電圧(V)約2000供給エア流量(L/min)500(ANR)以下表示灯電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)、放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)、チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、磨耗などを検知時点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電検知時点灯)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間オゾン発生量(ppm)0.03以下RoHS指令(10物質対応)対応残留電圧(V)1以下(流入電流50mAにて)
マイクロ近接センサ GX-12 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型検出対象鉄12×12×t1mm検出距離(mm)0~1.3ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)質量(g)約15
デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル変位センサ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリム&堅牢。ペンシルタイプ並みにスリム! 活線挿抜に対応。 耐屈曲性ケーブルを採用。可動部にも使用可能な断線に強いケーブルを採用しています。 平軸受け2点支持構造。ボールを使わない軸受けを上下2点に配置。横荷重に対し、圧倒的に強くしました。 摺動回数1億回以上(代表値)。 クラス最高精度。 金属ガイド回り止め構造。 先端軸ブレ量35μm以下。
動作表示灯2色LED(橙色/緑色)使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間材質保持部:ステンレス鋼、測定子:黄銅(ボディ)/セラミック(ボール部)、ゴムベロー:NBR(黒)仕様●先端ブレ量:35μm(代表値)●活線挿抜機能:装備●アース方式:コンデンサアース適合(コントローラ)HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113ストローク(mm)10.5以上測定範囲(mm)10締付トルク(N・m)(測定子)0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ機械的寿命1億回以上質量(g)約80適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ボディ)亜鉛保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(質量)2000以下汚染度(使用環境)2材質(スピンドル)工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)35~85サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2)XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1960 XYZ各方向3回
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
791税込870特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明体
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
検出対象不透明体検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP64(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備最小検出物体0.8×1.2不透明RoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
989税込1,088特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)6(固定)投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)15以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2mm不透明体適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定質量(g)約3種類小型・コネクタ内蔵式繰返し精度(mm)0.01以下材質(ケース)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~80短絡保護装備使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能応差(ヒステリシス)0.05以下出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~85材質(表示部)ポリカーボネート耐振動(耐久)(Hz)10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から45日以内出荷
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線検出方式限定反射型検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)投光素子赤外LED(変調式)スリット幅(mm)10応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)過電流保護装備応答時間0.8ms以下動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)発光波長(nm)880最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)質量(g)約25型式ケーブル式材質(ケース)ポリカーボネート材質(ケーブル)固定部:PBT保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度範囲(%RH)45~85使用周囲湿度(%RH)45~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から71日以内出荷
種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
アンプ内蔵汎用光電センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵汎用光電センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)、防浸形電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)短絡保護装備応答時間1ms以下使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリルケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エリアセンサ光色赤外線ヘッド形状
超薄型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超薄型ピッキングセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から56日以内出荷
従来比1/2、わずか10mmの超薄型 見易い作業指示灯を装備 並べて使える 長距離検出3m[NA1-5] 点灯動作が選べる 検出動作が選べる Webショールーム ピッキングシステムご紹介
用途エンジン部品取り出しミスの防止、位置決め範囲の広いワークの検出種類エリアセンサ検出光多列光色赤外線ヘッド形状投光素子赤外LED(発光ピーク波長:950nm、シンクロビーム・スキャニング方式)保護構造IP62(IEC)、防滴形光軸数5ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能検出幅(mm)100材質表示カバー:アクリル使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF/2光軸以上遮光時ONまたはOFF切換スイッチにて選択短絡保護装備干渉防止機能装備耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピッチ(mm)25(光軸)材質(ケース)耐熱ABS検出物体Φ35mm以上の不透明体(完全遮光物体)材質(レンズ)アクリル耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間応答時間(ms)10以下(干渉防止機能使用時は入光時:30ms以下、遮光時:13ms以下)耐衝撃(耐久)(m/s2)490(約50G) XYZ各方向3回
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
種類アンプ内蔵型光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC、JIS)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)材質(ケース)PBTピーク波長(nm)655耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
水検知センサ EZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)水検知センサ EZ-10パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
欠品中
透過力が強いため、PFA製タンクなどの半透明容器はもちろん、シャンプーなどの不透明容器も透過し、内部の液体を検知します。 水滴、液中の気泡および水面の泡などを検知しないように感度ボリウムによって調整できます。 保護構造IP67を実現。センサに水がかかっても大丈夫。もちろん、センサ取付金具もすべてステンレス製で錆びません。 ワンタッチでケーブルの着脱ができるコネクタタイプを用意しました。センサの交換が誰でも簡単に短時間で行なえます。
用途樹脂タンク内の水溶液レベル検出。水・油境界面検知。色付ボトル内の透明液有無検出。種類漏液センサ検出距離(mm)5000投光素子赤外LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質ポリカーボネート使用周囲温度(℃)0~55(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下感度ボリウム連続可変ボリウム装備電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)投光器:25以下、受光器:25以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/遮光時ON 切換スイッチにて選択電源表示灯橙色LED(通電時点灯) 投光器に装備安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定遮光時点灯)受光器に装備短絡保護装備付属品調整ドライバ:1本質量(g)投光器 約45、受光器 約50ケーブル0.2mm2 3芯(投光器は2芯)耐油キャブタイヤケーブル2m付検出物体Φ12mm以上の水分を含む液体および不透明体耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長100まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)12以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から51日以内出荷
薄さ3.5mm 取り付け自在 省電力 高速応答0.5ms 明るい2色表示灯 赤色光で光軸調整もカンタン インバータ光対策回路搭載 保護構造IP67 動作切換スイッチ付を用意[EX-15□/17□] 曲げ耐久性アップ [EX-□-R] M3ビスで取り付け可能 最小検出物体Φ1mm[EX-11(E)□、EX-15(E)□] 背景の影響を受けにくい[EX-14□] 長距離検出1m[EX-19□] 省資源
用途基板の位置決め、ICの検出、ウェーハカセットの有無検出、薄いワークの有無確認、トレイ内のコンデンサ抜け確認
レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ライトカーテン SF2B・SF4B専用コントロールユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マニュアル設定ファイバセンサ FX-311シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類ファイバアンプ材質(ケース)耐熱ABS、(ケースカバー)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度3000以下感度ボリウムインジケータ(指針部:赤色バックライト)付12回転ボリウム装備電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電力(mW)840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間出力動作入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能)タイマ機能オフディレイタイマ装備 有効(約10msまたは約40ms)/無効切換式耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久98(約10G) XYZ各方向5回質量(g)約15
ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ(電源内蔵) NX5シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
取扱停止中
種類電源内蔵型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形
ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類アンプ内蔵型曲げ半径(mm)R2
制御機器/はんだ・静電気対策用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら