制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「表面電位計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触で静電気を探知するデジタル静電気探知機です。 大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています。 バックライトが付いているため暗いところでもご使用になれます。 測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます。 電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます。 本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます。
用途製造や検査ラインなどでの静電気管理に。 樹脂やフィルムシートなどの帯電チェックに。 板金塗装面の帯電チェックに。 各種静電気除去設備機器の性能や効果テストに。 付属品単3乾電池×4本、静電気発生用テストピース×1、ストラップ トラスコ品番481-0741 質量(g)196(電池含む) 外形寸法(mm)141.3×71.0×19.4 電源単3形電池×4 表示範囲0~±19.9kV
1個
32,980 税込36,278
当日出荷