1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シシド静電気ZAPP2コントローラー
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。 スイッチやセンサ等による制御が可能です。 ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。 エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz) 質量(g)530(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯 構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個) 使用流体清浄な空気 消費電流(A)0.3 使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと) 出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) 外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)