1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電針が直接人体に触れないように電極内部に内蔵、安全に安心して使用していただけるようになりました。 交流コロナ放電方式は、安定した除電が可能です。またショック低減構造となっています。 放電針にタングステンを採用。低発塵・長寿命を実現しました。放電針は交換も可能です。 電極部はコンパクトで、より使いやすくなりました。 同梱のノズルキャップBに交換いただくことで更に除電性能をアップさせる事が可能です。対象ワークに合わせて除塵効果を最適化できます。
材質(放電針)タングステン 材質(本体)(電極本体)PBT 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.50 供給エア清浄で乾燥したエア(水や油を含まないエア) エアホース仕様(入力)内径Φ9エアホース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×33×133 付属品ノズルキャップB(1個)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)