制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「表面電位測定器」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーセンサヘッドで狭い場所でも簡単に計測可能。 明るく大きな液晶。簡単なボタン操作。測定モードがわかるMODE表示。変動する静電気の測定の場合にはMAXモードで最大電圧をチェックできます。センサーのエラー表示機能つき。
測定距離(mm)30(被測定物と検出部間) 測定電位範囲通常モード/10V~19.99kVI.Bモード/1V~1999V 仕様表示データ更新頻度/0.5秒に一回バッテリーチェック/表示部に残量表示 付属品専用アース線、9V電池、収納ソフトケース、ストラップ 質量(g)230(電池を含む) 電源(V)DC9(アルカリ角型乾電池) 角度(°)(ヘッド部回転角度)180(各45°でホールド) 表示部バックライト内蔵LCD表示 モード切替MODEボタンにて切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×22×138 測定距離調整赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離30mm) 検出方法(信号)振動式チョッパ方式 極性表示+極性、-極性表示 動作温度(℃)0~40
1台
64,980 税込71,478
当日出荷