制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「agzii」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シシド静電気イオンブローガン
ピエゾナイザAGZIVは、AGZIIIの後継機です。間欠エア機能を内蔵化、また、電磁弁内蔵で軽いレバー操作、が特長のエアガンタイプイオナイザです。
付属品ACアダプタ接続ケーブル、ACアダプタ、ACコード、吊下げフック(SUS)、放電針取付ツール、取扱説明書 材質本体:PBT、ノズル:PPS 寸法(mm)33×168.5×168.5 容量2.4VA 質量(g)約310(本体のみ) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 外径(Φmm)接続チューブ:6 表示電源接続時(レバーOFF)に緑色点灯/高圧正常時(レバーON)に青色点灯/高圧異常時に赤色点灯 出力電圧(V)AC2500 (3pF、100MΩ) 電源電圧(V)DC24 (ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用流体清浄な空気 オゾン発生量0.04ppm以下(距離200mm) 使用環境温度(℃)0~40 イオンバランス±10V以下 空気流量(L/min)最大400(ANR)(0.6MPaのとき) 使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷