盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)250
使用電圧(V)275
寿命(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)5
電圧防護レベル(V)1500
放電開始電圧(V)800±20%
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50
使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm2)5.5~14
保護等級IP20
動作開始電圧(V)540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)5
最大放電電流(8/20μs)(kA)10
電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)約90
定格電圧(V)AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)10(1回)
制限電圧(V)(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
仕様盤内取り付け容易、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流、取り受けは4パターン、1台で線間対地間を保護
使用温度範囲(℃)-25~70
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級IP20
接続可能電線(mm2)5.5~14
JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応
仕様各種無線装置を雷サージから保護、優れた高周波特性、外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能、確実な締め付け可能なカップリング構造
質量(g)約110
規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
保護等級IP20
JISクラスクラス(JIS C 5381-21)対応
コネクタN型
耐インパルスC2(8/20μs):20kA、D1(10/350μs):2.5kA
インピーダンス(Ω)50
挿入損失(dB)0.2以下
VSWR1.2以下
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。