制御機器 (11) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: 音羽電機工業すべて解除
免雷カウントSPD 音羽電機工業 当日出荷
サージカウント・交換推奨表示機能内蔵し、SPDの効果の見える化を実現しました。劣化を検知し交換推奨時期を知らせる表示機能付です。盤内取り付け容易です。分岐MCCB 用の銅帯が利用可能です。
用途 雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)。 トラスコ品番 449-0061 質量(g) 300
免雷ブレーカSPD劣化接点有 音羽電機工業 3日以内出荷
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。
主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能
大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。
SPD部のみ交換可能
応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下
劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)
・SPD機能表示付き
・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ)
RoHS規制物質対応
用途 電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用 適合電線(mm2 ) 8~22 使用温度範囲(℃) -5~40 取付け方法 ネジ取り付け 出力端子 【劣化接点】あり RoHS指令(10物質対応) 対応
免雷ブレーカSPD劣化接点無 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短 SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能大きな保護能力 電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。SPD部のみ交換可能応答性に優れ、無続流 応答速度:3nsec以下劣化時も安心機能付き 2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ)SPD機能表示付き RoHS規制物質対応
仕様 定格短絡電流ISCCR 線間:80kA 保護等級 外郭:IP20 公称放電電流(8/20μs)(kA) 25 In 対地間 電圧防護レベル(V) Up 対地間:1300以下 耐インパルス電流(kA) (10/350μs)Iimp 対地間:25 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相3線110/220 AC 、三相3線250 AC
協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護等級 外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2 ) 5.5~14 出力端子 劣化接点:〇 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA) Imax40/線間、対地間 電圧防護レベル(V) Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め 1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護等級 外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2 ) 5.5~14 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA) Imax40/線間、対地間 電圧防護レベル(V) Up 線間:2500以下,Up 対地間:2500以下 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 510V AC、三相3線 510V AC 、三相4線 510V AC
協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
盤内取り付け容易 JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠 分岐MCCB用の銅バーが利用可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板 取付金具(別売品形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
使用温度範囲(℃) -25~+70 保護等級 外郭:IP20 電線抱合範囲(mm2 ) 5.5~14 公称放電電流(8/20μs)(kA) 20In 線間、対地間 最大放電電流(8/20μs)(kA) Imax40/線間、対地間 電圧防護レベル(V) Up 線間:1500以下,Up 対地間:1500以下 最大連続使用電圧(V) ( 5 0 / 6 0 H z )Uc:単相2線 130V・250V AC、単相3線 110V/220V AC、三相3線 250V AC、三相4線 250V AC
免雷分離器SPD 音羽電機工業 当日出荷
1. SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます2. 盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能3. SPDユニットと接続端子ユニットの一体型切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易4. 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能5. 劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)6. 応答性に優れ、無続流7. 取り付けは3パターンDINレールM4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)連接取付板8. 1台で線間・対地間を保護
質量(g) 590 使用温度範囲(℃) -5~+70 保護等級 外郭:IP20 使用電線 5.5~14mm2 最大連続使用電圧(V) (単相2線)AC 130、250、(単相3線)AC 110/220、(三相3線)AC 250(50/60Hz)
分離器内蔵協約寸法SPD 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、外部分離器は不要盤内取り付け容易JIS協約形配線用遮断器寸法(3極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが利用可能2個の接地端子付き 分電盤内にD種接地とELCB用 接地の2つの接地端子がある場合も1台のS P Dで保護が可能劣化時も安心機能付き自動切り離し装置内蔵SPD機能表示付き応答性に優れ、無続流取り付けは4パターン・DINレール・M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m)・連接取付板・取付金具(別売品 形式:7146-0056)によるネジ止め1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V) Uc:130V, 250V AC
免雷分離器SPD劣化接点有 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
出力端子 劣化接点:有り 最大連続使用電圧(V) (50/60Hz)Uc:510V AC
免雷分離器SPD 劣化接点有 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
出力端子 劣化接点:有り 最大連続使用電圧(V) (50/62Hz)Uc:130V,250V AC
免雷分離器SPD劣化接点無 音羽電機工業 4日以内出荷
SPD分離器内蔵により、盤内配線が最短 SPD分離器内蔵によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます盤内取り付け容易、配線工数も大幅削減JIS協約形配線用遮断器寸法(5極用)に準拠分岐MCCB用の銅バーが使用可能SPDユニットと接続端子ユニットの一体型 切替レバーの開放により接続端子ユニットは取り付けたままで、SPDユニットの着脱が容易主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き 接続端子ユニット:SPD交換時や点検時に切替レバーを用いて回路から開放し、無電圧での作業が可能劣化時も安心機能付き 自動切り離し装置内蔵 SPD機能表示付き 劣化接点出力対応(LT-TS2312S,LT-TS2304Sのみ)応答性に優れ、無続流 取り付けは3パターン DINレール M4ネジによる取り付け(締付トルク:2.0~2.5N・m) 連接取付板1台で線間・対地間を保護RoHS規制物質対応
最大連続使用電圧(V) (50/60Hz)Uc:510V AC
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3