制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「データ転送ケーブル」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルではありません。3M 0.05 インチ( 1.27 mm )ピッチリボンケーブル - タイプ 3302。3M の 3302 シリーズリボンケーブルにより、広範な 3M IDC コネクタへの大量の終端が可能になります。銅より線は、柔軟性があり、製品寿命が長くなっています。特長と利点。3302 シリーズの 10 色リピートクリアキャリアカラーコードリボンケーブル・(中心部 005 インチ、28 AWG ワイヤ)は、広範な 3M IDC コネクタの大量終端に対応します。 柔軟性があり、製品寿命を延長するより線です。コネクタとケーブルの互換性。このケーブルは、3M の専用 IDC コネクタに特に適しています。用途。リボンケーブルは、コンピューティングや通信用途でよく使用されます。電子機器の内部で使用されることが多く、ハードドライブの配線でよく使用されています。これらの製品は直線的なインストールに限定されていますが、高データ転送のためのスペース効率の高いソリューションを提供できるという利点があります。リボンケーブルは、次の用途でよく使用されます。 テストと測定 コンピューティング ロボット。3M を選ぶ理由。3M は、コネクタ及び配線ソリューションで信頼されている名前で、高品質のケーブル、コネクタ、アクセサリを提供しています。産業用コンピューティングから家庭用用途まで、3M はお客様が必要とする信頼性の高い汎用製品を提供します。
仕様●入数:1リール(30m入り)●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:3302●長さ:30m●幅:20.32 mm●動作温度 Min:-20℃●特性インピーダンス:105 Ω●コード番号:105-5304 アズワン品番65-7472-02
1巻(30m)
19,980 税込21,978
7日以内出荷