●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。
●電線の被覆を剥かずに結線できます。
●業界標準e-CON準拠コネクタです。
●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。
●省配線機器。
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。
トラスコ品番199-9148
材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金
色紫
極数3極
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
定格電流(A)最大3.0
仕上外径(mm)0.6-0.8
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット 372xxーxxxx-00x○○ , ミニ・クランプワイヤーマウントソケット 373xxーxxxx-0x0FL
導体径(mm)適合電線:0.6~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)#20~28(0.08~0.50mm2)、♯26-28
1個
¥219
税込¥241
9日以内出荷
電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。電線の被覆を剥かずに結線できます。業界標準e-CON準拠コネクタです。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持が可能です。透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。
用途センサー接続。省配線機器。
トラスコ品番199-7831
材質ボディー:PBT、ベースカバー:66ナイロン、トップカバー:ポリカーボネイト、コンタクト:銅合金
色ボディ:グレー カバー:紫
極数4
使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きこと
定格電流(A)最大3.0
適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケット372xxーxxxx-00x○○ミニ・クランプワイヤーマウントソケット373xxーxxxx-0x0FL
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)♯20~28
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。