材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
タイプインサート
使用温度(℃)-40~+125
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
サイズ16A
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数16
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
表面処理(コンタクト)銀メッキ
サイズ10B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数10
ジェンダーメス
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ16A
使用温度範囲(℃)-40~+125
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
その他電線保護板付き
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーメス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ10B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数24
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプボックス型ハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質亜鉛ダイカスト
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)10
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ3A
タイプインサート
定格電圧(V)AC50、DC120
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ24B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状高背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
ストリップ長(mm)7.5
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
サイズ6B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ端子
ジェンダーオス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44, IP65、IP67
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20
サイズ3A
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
材質アルミダイカスト
サイズ6B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
材質アルミダイカスト
形状低背タイプ
サイズ6B
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65
仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11
材質ポリカーボネート (PC)
サイズ3A
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌々日出荷
材質亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
タイプフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
サイズ10B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト
サイズModular Compact
タイプキャリアフード
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP65(ロック状態)
材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダブルロックレバー
IP等級IP65
その他クリンプコンタクトは別売
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~4
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ10A
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ3A
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
その他クリンプコンタクトは別売
タイプインサート
定格電圧(V)250
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)10
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミダイカスト
サイズ16B
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)NBR
対応(Han-Easy Lock)はい
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP65
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。