制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:メス to メス, メス to オス●ボディ向き:ストレート●ポート数:3●シリーズ:Han-Port●Han Port ITモジュール. 普及しているほとんどのIT接続に対応するHan Portモジュールです。
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:メスインサート●オス・メス:メス●定格電流:10A●定格電圧:50 V●コンタクト数:2●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:シールド付きツイストペア●Han-Brid CUシリーズフィールドバスインサート. ツイストペア、オス、メスタイプ用のハイブリッドフィールドバスコネクタデータインターフェイスインサートに対応し、Han 3A標準金属及びプラスチック製フード及びハウジングを使用しています。
1個ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:高密度Quintax(メス)●オス・メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:50 V●コンタクト数:8●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コンタクトモジュール x 2●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Harting はんだコンタクトの最大動作電流は 20 A です。メスコネクタ用メスコンタクトを備えています。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8231 アズワン品番65-7633-23
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 10 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8230 アズワン品番65-7627-72
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●材質:銅合金●コード番号:229-8235 アズワン品番65-7621-71
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。Harting はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですメスコネクタ用のメスコンタクトがあります。ストレート 銅合金
仕様●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●種類:はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8232 アズワン品番65-7620-83
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 8タイプ = クイックロックコネクタ定格電流 = 10Aシリーズ = Han D定格電圧 = 250 Vオス・メス = メスIP保護等級 = IP65ボディ向き = ストレート
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:ケーブルシュー●オス・メス:メス●定格電流:1A●範囲:Han 100Aアキシャル、Han K●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. HanR Kアキシャルスクリューモジュール. 100 A電源回路用コンタクト x 2 最大10 mm 2 及び16 → 35 mm 2 の2つのケーブル範囲 16 mm 2 ケーブルを使用するケーブルアースシューによりもたらされるアース 挿抜回数: ≧500
1袋(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷


1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイプコネクタインサート 取付方式ケーブルマウント シリーズHan DD HMC 定格電圧(V)250 端子種別圧着 定格電流(A)10 範囲Han DD HMC 行数6 コンタクト数24 オス・メスメス ボディ向きストレート スレッドサイズM3×10 シリーズ番号0916
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. ケーブルカプラフード. メスインサート付き シングルレバータイプ タイプコネクタキット シリーズHan A 定格電圧(V)230→400 定格電流(A)10 キット内容メスインサート、フード コンタクト数3P + E オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個ほか
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様UL、CSA、SEV. 取り付けにリバース構成が必要な場合は、オス及びメスインサートがフード又はハウジングに適合します。. 表面実装ハウジングソケット + メスインサート. Hartingのこのコンポーネントの組み合わせは、Han Eシリーズのコネクタアセンブリパックに含まれています。 タイプコネクタキット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容Housing, Insert コンタクト数6 オス・メスメス スレッドサイズM20
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

関連の圧着工具については、; 693-1137 693-1137、ロケータ工具については ; 747-1670 747-1670 を参照してください。HANR M12圧着コンタクト。HANR M12圧着コネクタで使用するHANR M12圧着コンタクトについては、標準品番707-3780を参照してください。 精密な逆圧着コンタクトには、さまざまなワイヤサイズが用意されているため、ほとんどの状況に対応可能です。逆圧着コンタクト 性能レベル1
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1.8mm●適合電線サイズ:26→ 22 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:D-Sub Standard●併用可能製品:D-subコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:13.6mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:ニッケル●コード番号:190-3388 アズワン品番65-7660-36
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 9タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 3ボディ向き = ストレート
1個ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 24タイプ = インサート圧着定格電流 = 16Aシリーズ = Han Eメーカーサイズコード = 48 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 2ボディ向き = ストレート
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10タイプ = コネクタインサート定格電流 = 16Aシリーズ = Han E HMCメーカーサイズコード = 10 E定格電圧 = 500 Vオス・メス = メス行数 = 2ポール形式 = 10P+E
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

コンタクト数12 タイプコネクタインサート 定格電流(A)10 シリーズHAN Q 定格電圧(V)400 オス・メスメス 端子種別圧着 行数4 ボディ向きストレート シリーズ番号0912 仕様Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。. Han Q 12/0シリーズ. Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。. 12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125 ℃ ポリカーボネート構造
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 12タイプ = インサート定格電流 = 10Aシリーズ = Han Q取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 400 Vオス・メス = メス端子方法 = 圧着行数 = 4ボディ向き = ストレートポール形式 = 12Pシリーズ番号 = 0912
1個ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 10タイプ = フード定格電流 = 16Aシリーズ = Han A取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 600 Vオス・メス = メス端子方法 = スクリュー行数 = 2ボディ向き = ストレートポール形式 = 10Pコンタクトめっき = 銀めっき
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷



仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
1袋(10個)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様終端1:4ピンメスM12●終端1コンタク数:4●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ポート数:1●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●ボディ向き:ストレート●長さ:23.3mm●Harting M12プッシュプルアダプタ. HartingのこのプッシュプルM12アダプタは、堅牢で、振動のない確実な接続が可能です。このアダプタを使用すると、プッシュプル機能のない標準的なレセプタクルハウジングにプッシュプル機能を付加することができます。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ:アダプタモジュール●オス・メス:メス●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:コネクタ
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

タイプブッシングHan-Snap シリーズHan-Snap オス・メスメス ボディ向きストレート シリーズ番号0933
1袋(2個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コーディングシステムブッシング●オス・メス:メス●シリーズ:Han●併用可能製品:コネクタ
1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:パネルフィードスルーモジュール●オス・メス:メス●範囲:Han●シリーズ:Han Modular●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han RJ45パネルフィードスルーモジュール
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷


タイプジャック 取付方式ケーブルマウント シリーズHARTING RJ Industrial 端子種別IDC コンタクト数8 ポール8P IP等級IP20 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Hanダミーモジュール。Hanダミーモジュールは、使われていないHanポートをふさぐために使用し、すべてのヒンジ式フレーム、Han-ModularR Compact、Han-ModularR Twin、Han-ModularR Docking Frames、Han-EcoR及びHan-YellockRでの使用に適しています。フレームで使われないスペースをふさぐために挿入
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コネクタモジュール●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:メス●範囲:Hanダミー●コード番号:282-9049 アズワン品番65-7770-46
1個
819 税込901
7日以内出荷