制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「基板 固定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 64 x 2.54 mm です。長さは 167.54 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8180
アズワン品番65-7621-52
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レールの寸法は 20 x 2.54 mm です。長さは 55.78 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8155
アズワン品番65-7627-76
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Harting har- モジュラ固定レール、寸法 62 x 2.54 mm、長さ 162.46 mm です。ポリアミド製 黄色
仕様●種類:固定レール●併用可能製品:基板用コネクタ●コード番号:229-8179
アズワン品番65-7660-25
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 固定ねじ併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタシリーズ = 09 06
シリーズ09 06
併用機器DIN41612仕様のコネクタ
アクセサリタイプ固定ねじ
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = Fixing Bracket併用可能製品 = DIN 41612 Connectorシリーズ = 09 06
シリーズ09 06
併用機器DIN 41612 Connector
アクセサリタイプFixing Bracket
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HEN D●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR AV端子台. 個別の事前かん合済みアース端子 バルクヘッド / パネル取り付けハウジングと併用し、機器内で端子台スタイルのワイヤ終端処理を可能に
仕様アクセサリタイプ:固定ねじ●シリーズ:Han-3A●併用可能製品:ハウジング●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:固定ねじ付きねじアダプタ●シリーズ:Han●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。
仕様アクセサリタイプ:固定エレメント●シリーズ:HAN E, HAN ES●併用可能製品:端子台コネクタ●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han ER AV端子台. これらのHan EのAV端子台をバルクヘッド / パネル取り付けハウジングと組み合わせると、機器の内部で端子台スタイルのワイヤ終端を行えるようになるので、カスタマイズ可能な接続ソリューションに最適です。. 特長と利点: 6 → 24極及びかん合済みアースのインサートを用意 対応ねじ端子ワイヤ: 0.2 → 2.5 mm2 挿抜回数500回の機械的寿命 Han E ES AV及びHan E AVシリーズのフード及びハウジングに対応
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケット
アクセサリタイプ固定ブラケット
併用可能製品9→50極D-Subコネクタ
1袋(20個)
¥2,840
税込¥3,124
7日以内出荷
仕様NFC 93425 - タイプHE 5 - DIN41652 MIL-C-24308. Sub-Dコネクタ用ブラケット. 角度付き出力コネクタを基板に取り付けるための金属又はプラスチック製ブラケット
アクセサリタイプ固定ブラケット
併用可能製品9→37極D-Subコネクタ
1箱(100個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
Harting har- モジュラ T モジュールオスコネクタ基板固定(ガイド付き)は、黒色です。ポリアミド製 ストレート
仕様●シリーズ:Har-Modular●接続方向:ストレート●コード番号:229-8207
アズワン品番65-7651-51
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241
アズワン品番65-7657-20
1個
¥98
税込¥108
7日以内出荷
仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート 製品群:Han A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 固定 センター:30mm 固定 穴径:3.2mm
アズワン品番65-1351-60
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Snap Plate●範囲:Han Snap Plate●シリーズ:Han-Modular●モジュール用Han-Snapプレート. Han Modularファミリからのモジュール(電気又は空圧モジュール)を受け入れるプレートです。 固定プレートはありません。 キャビネット、エンクロージャ、コネクタ不要のあらゆるケースで使用できます。
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタブロック → D-Sub●範囲:Hanアダプタブロック-D-Sub●シリーズ:Han B●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
1袋(2個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Adapter Blocks to D-Sub●範囲:Han Adapter Blocks to D-Sub●シリーズ:Han B●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション
仕様アクセサリタイプ:アダプタブロック → D-Sub●範囲:Hanアダプタブロック-D-Sub●シリーズ:Han A●1 / 2 D-Subプラスチックアダプタ. HanシリーズのエンクロージャにD-Subコネクタを取り付けるためのプラスチック製アダプタ(ソケットとフード)です。 湿気や埃からD-Subコネクタを保護します。 Han A又はHan Eファミリの最も一般的なエンクロージャに、1個又は2個のD-Subコネクタを取り付ける用途向けに設計されたモデルです。 固定ねじが付属しています(アダプタ用に4本、D-Subごとにねじ2個)。
1袋(2個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。