インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466
アズワン品番65-7775-23
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1465
アズワン品番65-7583-39
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464
アズワン品番65-7784-48
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468
アズワン品番65-7777-03
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1461
アズワン品番65-7510-02
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●行数:2●コード番号:188-1463
アズワン品番65-7583-48
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1467
アズワン品番65-7583-38
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベースパネル●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
仕様アクセサリタイプ:シールなしカバー●シリーズ:Han-A●併用可能製品:フード●レバー数:2●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。