制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「A1サイズ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。バルクヘッド取り付けハウジング、アングル、サイズ: 1 A、材質(フード / ハウジング):ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、材質(シール): TPE
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han A●ねじサイズ:M3●範囲:Han●メーカーサイズコード:1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1489 アズワン品番65-7587-65
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。バルクヘッド取り付けハウジング、ストレート、サイズ: 1 A、材質(フード / ハウジング):ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、材質(シール): TPE
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han A●ねじサイズ:M3●範囲:Han●メーカーサイズコード:1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1488 アズワン品番65-7587-64
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様ヘビーデューティー コネクタ タイプ:ベース バルクヘッドマウント コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート 製品群:Han A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 固定 センター:30mm 固定 穴径:3.2mm アズワン品番65-1351-60
1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷

仕様製品群:Han-Eco シリーズ ケーブル出口角度:75ー コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)グラスファイバー強化 適合製品:Harting サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバー アズワン品番65-1638-55
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1480 アズワン品番65-7775-32
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1471 アズワン品番65-7748-41
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1473 アズワン品番65-7510-03
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、シングルロックレバー
仕様●極数:5●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1482 アズワン品番65-7583-90
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1481 アズワン品番65-7775-81
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 16 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.14 → 4mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1472 アズワン品番65-7587-36
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 5、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:5P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1474 アズワン品番65-7777-90
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 6.5 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 12、導体断面積: 0.09 → 0.52 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:6.5A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:12P●範囲:Han●定格電圧:50 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1476 アズワン品番65-7748-42
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1466 アズワン品番65-7775-23
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:2●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1465 アズワン品番65-7583-39
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

。インサート、圧着終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1469 アズワン品番65-7587-21
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1464 アズワン品番65-7784-48
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1468 アズワン品番65-7777-03
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 2、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:2P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1461 アズワン品番65-7510-02
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、スナップイン式ラッチ
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:オス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●行数:2●コード番号:188-1463 アズワン品番65-7583-48
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

。インサート、ねじ終端、オス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、導体断面積: 0.75 → 1.5 mm 2、銅合金、銀めっき、シングルロックレバー
仕様●極数:3●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1467 アズワン品番65-7583-38
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:フード●シリーズ:Han-A●レバー数:1●スレッドサイズ:M20●Han 16A金属製標準フード / ハウジング. Han A金属製標準フード / ハウジング及びカバーには、シングル又はダブルレバーロックシステム機構、ストレート又は角度付き、高レベル又は低レベルの各タイプが用意されています。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

保護等級IP65(シーリング使用時)、火災安全規格取得の小型コネクタ及びアクセサリ類。パネルマウント・中継など組み合わせ可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
299 税込329
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)ポリアミド (PA) サイズ1A 使用温度範囲(℃)-30~+90 材質(シール)TPE RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様製品群:Han-Eco シリーズ コネクタ マウント:表面実装 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Harting Han-Eco シリーズ サイズ 10A インサート & モジュール ロック タイプ:1 レバー アズワン品番65-1638-35
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Harting Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アズワン品番65-1639-87
1個
6,198 税込6,818
欠品中

仕様製品群:Han A シリーズ ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 適合製品:Han 3A インサート & ベース ロック タイプ:1 レバー 角型 シェルサイズ:3A アクセサリー タイプ:トップ エントリー フード アズワン品番65-1393-90
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

サイズ1A タイプインサート 使用温度(℃)-30~+90 保護等級IP20 材質(インサート)ポリアミド (PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:190-3364 アズワン品番65-7660-32
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

電気が流れている状態で、コネクタを嵌合または取り外しないでください。同じタイプまたは異なるタイプのコネクタを一列に配置する場合は、誤接続を防ぐために極性化してください。UL、CSA、SEV。Han-ComRインサートは、電源と信号のフォーマットが混在しています。標準的な識別子は「4 // 2」のような形式です。のようです。これは4つの電源接点と2つの信号接点があることを意味します。電流定格は、特定インサートの接点タイプごとに異なります。Han-ComR、HanDR、HanDDR、HanR E圧着端子。Han-ComR、Han DR、Han DDR、HanR Eインサート用の高品質な逆端子です。適切な修理用圧着工具として、最適な圧着品質を提供するために、パラレルアクションタイプも用意しています。特長。このパラレルアクションの圧着工具は、最適な圧着品質を実現し、そして回転ロケータを備えています。品番 ; 114-7706 114-7706 を参照してください。 修理や小規模な組み立てには、ロケーター付きの修理用圧着工具を用意しています。品番 ; 313-6607 313-6607 を参照してください。用途。Han-Comコンビネーションコネクタは、電源と信号の接点を一つの絶縁ボディに収められるように設計された産業用コネクタです。Han-Qシリーズは、コンパクトな設計のコネクタインサートです。Han D/DD/DDDシリーズは、多ピン仕様相互接続用途向けのコネクタです。
仕様●シリーズ:Han D●種類:端子●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●範囲:Han CD、Han Com、Han D、Han DD、Han DDD、Han Q、R15●定格電圧:250 V●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:190-3363 アズワン品番65-7660-31
1袋(100個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:3A 適合製品:Han 3A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 アズワン品番65-1586-98
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:16A 適合製品:Han 16A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1393-77
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷

仕様製品群:Han A シリーズ コネクタ マウント:バルクヘッドマウント 角型 シェルサイズ:10A 適合製品:Han 10A フード & インサート ロック タイプ:1 レバー コネクタ 本体 材質:アルミニウム 本体 アズワン品番65-1402-89
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷






仕様アクセサリタイプ:Quintaxインサート●オス・メス:オス●コンタクト数:1●シリーズ:HAN Brid●併用可能製品:HanR 3 Aミリサイズフード、ハウジング●Han-Brid Quintaxインサート及びコンタクト. Han-Bridシリーズのモジュール、インサートなどと合わせて使用する包括的なコンタクト及びインサート製品を、Han 3Aハウジング及びフードと組み合わせて使用できます。. 4本又は8本のシールド付きワイヤを終端処理可能 導体(2ペアSTP) 同軸ケーブルを広い直径で終端処理 すべての4線バスシステムに最適 3 → 9.5 mmのシールド付きケーブル導体径に最適
1個ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:アキシャルねじ●オス・メス:オス●電池タイプ:20.95 x 43.8 mm●定格電流:100A●定格電圧:400 V●コンタクト数:1●シリーズ:Han●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●最小ワイヤサイズmm2:16mm2●最大ワイヤサイズmm2:25mm2
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷