制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「AWG16」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様製品群:Han A シリーズ ヘビーデューティー コネクタ タイプ:インサート コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16A 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:角型電源 コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 適合製品:Han 16A ハウジング & フード インサートタイプ:パワー コンタクト数:17 列数:2 列数:2 最大動作温度:125ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧:250V 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1411-04
1個
6,098 税込6,708
8日以内出荷

仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ アズワン品番65-1620-15
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ アズワン品番65-1619-16
1個
2,398 税込2,638
欠品中


仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:16 アズワン品番65-1586-26
1個
419 税込461
欠品中


仕様オス・メス = メスケーブルサイズ = 20 → 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = D-Sub Mixed定格電流 = 10A端子方法 = 圧着長さ = 23mmシリーズ番号 = 0969
1個
719 税込791
7日以内出荷

1袋(100個)
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)
特価
3,790 税込4,169
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(25個)
6,998 税込7,698
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


定格電流(A)10 適合Dコンタクト 形状ストレート 種類角型 材質(コンタクト)銅合金/金メッキ 結線方法圧着
1袋(100個)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984。UR、CSA。インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクト。Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569 アズワン品番65-7790-03
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:メス●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:Han E HMC●併用可能製品:HMCコネクタ●DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984. UR、CSA. インサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。. Han E HMCコネクタコンタクト. Han E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm 2 (AWG 26-22) → 4 mm 2 (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。. HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
1袋(10個)ほか
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハーティングコンタクト RJ45
仕様製品群:- コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コンタクト 材質:- コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コンタクト 終端:クリンプ 定格電流:10A 適合製品:R 15 インサート 種別:プラグ ワイヤーサイズ:16AWG アズワン品番65-1491-20
1個
669 税込736
10日以内出荷






長さ(mm)22.7 タイプピン 端子の種類圧着 定格電流(A)10 材質(コンタクト)/処理銅合金/Au・Sn オス・メスオス 最大接触抵抗(mΩ)≦1 最小ワイヤーサイズ(mm2)0.64 最大ワイヤーサイズ(AWG)16
1個ほか
759 税込835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メスケーブルサイズ = 24 → 14 AWGコンタクト数 = 16取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 500 V定格電流 = 16A深さ = 34mm最低使用温度 = -40℃
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:16B コンタクト数:16 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1400-92
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:レセプタクル 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1419-70
1個
9,298 税込10,228
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ 種別:プラグ 角型 シェルサイズ:24B コンタクト数:48 ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1419-69
1個
9,098 税込10,008
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:6 角型 シェルサイズ:6B 種別:レセプタクル ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ソケット 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1402-50
1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷

仕様製品群:Han-Modular ES シリーズ コンタクト数:5 角型 シェルサイズ:- 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ケージ クランプ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG アズワン品番65-1615-76
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:16 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1393-97
1個
9,798 税込10,778
10日以内出荷

仕様製品群:Han ES シリーズ コンタクト数:17 角型 シェルサイズ:16B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1614-12
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト数:10 角型 シェルサイズ:10B 種別:プラグ ヘビーデューティコンタクトタイプ:ネジ ピン 定格電流:16A 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 列数:2 アズワン品番65-1402-52
1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷


仕様Harting DIN41612シリーズ手動工具. 圧着コンタクトが必要なDIN41612シリーズのタイプD、E、F、FM及びHMのコネクタとの併用に適した工具シリーズです。 品番 ; 740-6654 740-6654 は、DIN41641に適合した0.14~1.5 mm2のコンタクトを圧着するための手動圧着工具です。 品番 ; 740-6663 740-6663 は、BC/FCコンタクト用の基本的な手動圧着工具です。ダイは別売りです。 品番 ; 843-5996 843-5996 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレーム740-6663は、har-bus 64圧着コンタクトをサイズ28-20 AWGのワイヤに圧着し、FC1圧着コンタクトをサイズ28-24 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 843-5990 843-5990 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、サイズ26-20 AWGにコンタクトを圧着するために使用します。 品番 ; 740-6666 740-6666 は、圧着工具フレーム740-6663で使用する圧着ダイです。この圧着工具フレームは、コンタクトをサイズ20-16 AWGのワイヤに圧着するために使用します。 品番 ; 865-8398 865-8398 は、圧着工具740-6663で使用するBCロケータです。 全長(mm)220 コネクタ(圧着コネクタ)圧着端子
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷


仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 アズワン品番65-1615-07
1個
369 税込406
欠品中

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1639-88
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅 コンタクト 電流:16A アズワン品番65-1459-95
1個
309 税込340
10日以内出荷


仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1401-01
1個
269 税込296
10日以内出荷

仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1651-99
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

仕様製品群:Han E High Temp シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:16A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1652-25
1個
809 税込890
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング