制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「D-sub」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容バックシェル×5、ジャックスクリュー×5、インサート タイプ(キット)D-subプラグコネクタキット 材質(ハウジング)ポリマー ボディ向きストレート コンタクトめっき
1個
9,180 税込10,098
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Harting 9670370443 D-Sub フードメタライズド 37 極熱可塑樹脂製ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6434 アズワン品番65-7548-58
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷


Harting 9670370442 D-Sub プラスフード 37 極プラスチック、ストレインリリーフコネクタバックシェルは、ローレットねじと内部ケーブルクランプを完備し、多くの用途で安全で信頼性の高い D-sub インターフェイス接続を確保します。周囲温度範囲: -20 → +90℃ RoHS対応(20
仕様●極数:37●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:D-sub●コード番号:200-6438 アズワン品番65-7562-53
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷



仕様オス・メス オスコンタクト材質 銅合金最大接触抵抗 ≦10MΩケーブルサイズ 24 28 AWGコンタクトタイプ ピン最小ワイヤサイズAWG 28AWG最大ワイヤサイズAWG 24AWG定格電流 6.5A端子方法 圧着長さ 14.48mm
1袋(25個)ほか
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





アクセサリタイプ六角ねじ 併用機器D-Subコネクタ シリーズD-Sub, InduCom 仕様アクセサリタイプ = 六角ねじ併用可能製品 = D-Subコネクタシリーズ = D-Sub, InduCom
1袋(2個)ほか
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様アクセサリタイプ = ねじロック併用可能製品 = D-subコネクタシリーズ = D-Sub シリーズD-Sub 併用機器D-subコネクタ アクセサリタイプねじロック
1個
119 税込131
7日以内出荷

仕様タイプ = Screw Lockスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mm全長 = 13mmコネクタタイプ = D-サブねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = D-Sub Connector仕上げ = ニッケルシリーズ = D Sub
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷



1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

長さ(mm)14.1 タイプピン 端子の種類圧着 定格電流(A)6.5 材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)≦10 最小ワイヤーサイズ(AWG)28 最大ワイヤーサイズ(AWG)24
1袋(25個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


長さ(mm)14.1 端子の種類圧着 定格電流(A)6.5 材質(コンタクト)/処理真鍮/PdNi オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)≦10 最大ワイヤーサイズ(mm2)0.56 最小ワイヤーサイズ(AWG)24 最大ワイヤーサイズ(AWG)20
1袋(25個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様極数 = 37接続方向 = ストレートハウジング材質 = ポリマーMIL-C-24308、DIN41652、CECC75301-802. コネクタキット(ケーブル取り付け). D-Subプラグ又はソケットはんだ終端処理バックシェルコネクタキットには、9極、15極、25極、37極のものがあります。 キットの内容: はんだバケットDサブコネクタ5個、ケーブルクランプ付きトップエントリプラスチックバックシェル5個、ジャックスクリューと4-40 UNCねじ5対。5個のコネクタの組み立てに使用します。. 9極の品番 ; 306-2720 306-2720 プラグ 9極の品番 ; 306-2714 306-2714 ソケット 15極の品番 ; 510-9972 510-9972 プラグ 15極の品番 ; 510-9988 510-9988 ソケット 25極の品番 ; 306-2742 306-2742 プラグ 25極の品番 ; 306-2736 306-2736 ソケット 37極の品番 ; 510-9994 510-9994 プラグ 37極の品番 ; 511-0001 511-0001 ソケット 長さ(mm)198 幅(mm)174 高さ(mm)25
1キット
14,180 税込15,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様コンタクト数 = 62オス・メス = メスボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.41mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCメスねじロック / 基板ロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 69.8mm幅 = 12.93mm深さ = 22.3mm寸法 = 69.8 x 12.93 x 22.3mmコンタクト材質 = 銅合金
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷