サイズ16B
タイプオス
定格電圧極-極690V、極-接地400V
定格電流(A)35
コンタクト数6+PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
サイズ16B
タイプメス
定格電圧極-極690V、極-接地400V
定格電流(A)35
コンタクト数6+PE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)40
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、間違った接続を防止するため、極性化してください。UL、CSA、SEV。9シリーズ 32Bサイズのフード又はハウジングを使用している場合、HsBインサートを2つ取り付けることができます。 7 シリーズ のフード及びハウジングにはインサートを1つのみ取り付け可能。HanR HsBインサート。35A定格電流 電極: 6+PE (ねじ接続
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:35A●シリーズ:Han HSB●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:690 V●結線方法:スクリュー●シリーズ番号:0931●コード番号:842-4189
アズワン品番65-7776-27
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。