適合電線(mm2)Han D:0.14~2.5、Han E:0.14~4、Han Yellock:0.14~4、Han C:1.5~4
端子HanD、E、C、Yellockコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
Harting スクリュー M2.2 x 8、シェルハウジング D 20/2 用、シェルハウジング D 20/4 用、シェルハウジング 2C、3C 用。ブラケット R 固定用
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8241
アズワン品番65-7657-20
1個
¥92
税込¥101
7日以内出荷
Harting 電源ねじ M2.2 x 9.5 (シェルハウジング D 20/2 用)、シェルハウジング 2C、3C 用。メタリック
仕様●種類:ねじ●併用可能製品:コネクタ●シリーズ:DIN 41612●コード番号:229-8240
アズワン品番65-7660-81
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C1定格電流 = 15A
「1」モジュールはシリーズ2 Harting 「10A」シリーズ(このシリーズの代表品番 ; 181-0662 181-0662 を参照)のフードとハウジングとの併用向け。Han Modularフレーム。VDEに準拠した接地システム 亜鉛ダイキャスト構造 ヒンジ付きフレーム(品目タイプ1 ワンピースを除く) 2、3、4、又は6のインサート「モジュール」要件に応じてA-B、a-b、A-C、a-c、A-D、a-d、A-F、及びa-f方向を用意 挿抜回数: 500 標準フード及びハウジングでの使
仕様●種類:金属フレーム●範囲:Hanモジュラヒンジ付きフレーム●シリーズ:Han-Modular●併用可能製品:標準Hanフード / ハウジング●コード番号:173-7381
アズワン品番65-7528-95
1袋(2個)
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = ファストンローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Min = -55℃
1箱(20個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = z/dタイプ = H15ピッチ = 10.16mmコンタクトめっき = 銀クラス評価 = C1定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 8mΩ動作温度 Max = +125℃
1箱(20個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。