制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「端子台 2段」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。 シリーズWDK 定格電圧(V)400 端子種別埋め込みネジ 定格電流(A)32 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-50~+120 ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル ケーブルサイズ(AWG)30→12
1袋(10個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。 WDK2.5は標準的なフィードスルーであるのに対して、WDK2.5Vには上段と下段を接続するコモンバーがあります。10極ジャンパバーを使用できます。 エンドカバーはどちらの端子でも使用できます。 シリーズW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプエンドプレート 併用可能製品端子台
1袋(10個)
2,198 税込2,418
欠品中