制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「DC3V」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電力(W)480 出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能) 接続方式ねじ接続 出力電流(A)20 漏れ電流(mA)3.5 動作温度(℃)-25~70 過電圧保護バリスタ 保管温度(℃)-40~85 入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC 防水保護等級IP20 入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力) 出力数1
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラーPRObasシリーズ
エコ商品
適合逆電圧保護:はい 入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC 接続方法導体:ねじ接続 接続ねじ接続 機能スタートアップ:≧-40 ℃ 周波数範囲(Hz)AC:45…65 動作温度(℃)-25 ...70 保管温度(℃)-40 ...85 RoHS指令(10物質対応)対応 過負荷保護はい 湿度(%)5~95、結露無き事
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電力(W)960 出力電圧(V)24DC±1%(ポテンショメータで調整可能) 接続方式ねじ接続 出力電流(A)40 漏れ電流(mA)3.5 動作温度(℃)-25~70 過電圧保護バリスタ 保管温度(℃)-40~85 入力電圧範囲(V)AC:3×320~3×575AC/2×360~2×575AC、DC:450~800DC 防水保護等級IP20 入力公称電圧(V)3×400~3×500AC (広範囲入力) 出力数1
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)