制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「感知器 試験機」の検索結果
震度5強相当以上の地震を感知すると自動でブレーカーを遮断します。
遅延遮断機能により約3分後にブレーカーが遮断するので、夜間でもすぐに暗くなりません。
ブレーカー遮断後もライトが点灯し、部屋を照らします。
ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。
取り付けに特別な資格は不要です。
両面テープで分電盤に直接取り付ける方法と、ホルダーを壁にねじ固定して取り付ける方法があります。
トラスコ品番342-2934
材質本体:ABS、遮断部:ABS・POM・SUS
幅(mm)62(本体)、67(遮断部)
高さ(mm)87(本体)、67(遮断部)
材質(本体)ABS
質量(g)135
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)47(本体)、31(遮断部)
機能【感震】震度5強相当以上(JWDS0007付2に準拠)で下記動作:漏電ブレーカーを遮断、感震ライト(高輝度白色LED)が約10分間点灯。【電池切れお知らせ】電池残量低下時のみお知らせ灯(赤色LED)が点滅し、1分間隔で「ピピピピピ」とブザー音が鳴ります。
使用電池専用リチウム電池 CR17450(3V)
特性震度5強相当以上の地震で約3分後にブレーカーを自動で遮断、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン標準試験合格、一般財団法人日本消防設備安全センター推奨、震度5強相当以上の地震を感知し、ライト点灯、ガスメーターに使用している感震器搭載、取付工事資格不要(電気工事士など)、安心・安全の日本製
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×47
電池寿命(年)約10
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。