制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ネジ棚」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじとケージナットのセット品です。 化粧ビスは座金が抜け落ちない構造です。
1セット(50個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業増設フレーム
エコ商品
本製品をラックのパネルマウントフレーム外側のねじ穴に取り付けると、19インチ機器等をラック内サイド側の配線スペースに縦方向にマウントできるようになります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業万能サポートアングル
エコ商品
ラックのマウントフレームに対して、簡単にねじ固定できるサポートアングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したラック内温度を感知し、ファンモーターの運転をオン・オフ出来るファンモーター用の温度スイッチです。付属の金具を使用することで、ラック内にあるねじ穴(M5)に対して取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W70×H128×D55.5mm●質量:0.417kg●色/外装処理:オフホワイト アズワン品番65-6457-96
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

摂津金属工業ピタナ(中量棚)
エコ商品
サポートアングルに工具などを用いずに、ぴたっと、棚固定ブッシュで簡単に取り付けできる棚です。 棚面はねじ固定よりフラットです。 棚上面へアクセスできれば取り付けできるので、ラックの最底面に設置する場合も取り付けできます。 軽・中・重量物用の収納棚で、メーカーのほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには、別売のサポートアングルを使用して取り付けます。 RAPS-15□□HL/HH-□□の機種は、T字形の放熱穴が空いているため、放熱効果があります。 RAPS-15□□NL-□□の機種は、放熱穴のないノーマルタイプです。 T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
仕様中量棚 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)軽量棚:20、中量棚:75
1枚
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

摂津金属工業アース線キット
エコ商品
SNR2/SSR2シリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。 ラック一台分のアース線、ねじ類等の必要な部品のセットです。 別売のアースバーキット(EBK-5-3P)をラック内下面の後側に取り付けて配線します。
適合NBSD2/NBSP/SNR2/SSR2/SSRG 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,098 税込3,408
5日以内出荷

摂津金属工業M6ケージナット
エコ商品
M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット) シリーズNPO 表面処理ニッケルめっき 取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,698 税込4,068
当日出荷

摂津金属工業フロアレベラーセット
エコ商品
19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
質量(kg)1.1 ブラック 表面処理亜鉛めっき・塗装 適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH 材質スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40 付属品取付用ねじ(M5 8本) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ラック内に機器を収納するための棚とサポートアングルのセット品です。 付属のサポートアングルをラックに取り付け、棚の前面2箇所をねじ止めするだけで簡単に取り付けできます。 放熱穴が開いている機種(NPO-20□□SLHH□□)、開いていない機種(NPO-20□□SLHS□□)の両方を用意しています。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。
仕様穴なし 材質スチール ブラック(マンセルN1.0)/ホワイトグレイ RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)30
1セット
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。
材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121 質量(kg)1.1
1セット(2個)
7,498 税込8,248
5日以内出荷

摂津金属工業ガイドマウントフレーム
エコ商品
短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。
幅(mm)17 B2アルマイト 奥行(mm)50 主材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摂津金属工業サポートアングル
エコ商品
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。 基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。 各面からケーブルを導入できます。 ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。 フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。 アンカープレートのねじ部を調整することによりレベル調整が可能です。
材質スチール ブラック(マンセルN1.0) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摂津金属工業液晶モニタースライドユニット
エコ商品
19インチラックに液晶モニターがコンパクトに収納できるユニット
付属品液晶モニター取付用ねじ(M4 4本)、ラック後側固定用(M5 4本)、ラック後側固定用ケージナット(M5 4個)、スプリングナット4個(後側固定用)、マウスパッド1枚(RAMU-0860KB□□の場合) 材質スチール 規格EIA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×88.1×590 適合モニターサイズW390×H350×D60mm以下、VESA規格、75×75mm、100×100mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラックDPR2(D750.4以上)、DPRC、FDC(D750以上)、FGC、FSP、NBSP、NER、NFC・NGC(D900以上)、RGC(D810)、RKC(D710以上)、RKCS、RNC(D810)、RSR(D900以上)、SOR(D1000)、SSRH、SNR2・SSR2・SSRG(D900以上)、SSRW、WPRS*(適合機種サイズmm)
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摂津金属工業前後左右伸縮棚
エコ商品
幅と奥行長さが調整可能な収納棚
付属品ラック取付用ねじ(M5 8本)、棚組立用ねじ(M4 9本) 材質鋼板 質量(kg)5.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469~488×44×572~772 板厚t(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)70(棚右と棚左を5箇所ねじ止めした場合。前後2箇所の場合は50kg)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)