制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「ウコン」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)30以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マックエイトチェック用コンスルーシリーズ
エコ商品
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 電線(22AWG)が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ、ボディ:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 取付板厚(mm)0.8~3.2 適合電線22AWG RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,500 税込3,850
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マックエイトチェック用コンスルーシリーズ
エコ商品
スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。 スルーホール穴より信号を供給できます。 2.54mmピッチで並びます。 電線が50cmの長さでついています。
材質コンタクト部:ベリリウム銅、ボディ:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+80 定格電圧(V)125(AC,DC) 適合板厚(mm)0.8~2.0 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 適合電線26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 適合穴径(Φmm)0.8~0.9ΦTH仕上り径 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:黒●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-46
1袋(10本)
3,598 税込3,958
8日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:青●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-49
1袋(10本)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

プリント基板を二段重ねする時に御利用下さい。 プリント基板をチェックする時の検査治具にも御利用できます。 相手側はスルーホール穴(0.8~1.0Φ)に差し込むだけで電気的接触を得ることができます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)125(AC,DC) 定格電流(A)1 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)30以下 適合プリント基板厚さ(mm)0.8~3.2(コンタクト側) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して) プリント板取付穴径(Φmm)0.8(半田付側)
1袋(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:赤●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-51
1袋(10本)
4,698 税込5,168
23日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:赤●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-48
1袋(10本)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10.0mm●色:黒●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-50
1袋(10本)
4,698 税込5,168
8日以内出荷

仕様●名称:チェック端子●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:8.0mm●色:白●名称:チェック端子 アズワン品番68-2023-47
1袋(10本)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0) 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:緑●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:緑●入り数:10本 アズワン品番67-0340-82
1袋(10本)
4,488 税込4,937
8日以内出荷

スルーホール穴に入れるだけで信号をチェックできます。スルーホール穴より信号を供給できます。銅の酸化が早い為銅スルーホール基板には使用できません。
仕様●用途:各種測定機器の計測●材質:ベリリウム銅+ニッケル下地金メッキ●基板実装方法:スルーホール、垂直●高さ:10mm●色:白●内容:チェック用コンスルー●実装:1.0~1.4Φ●色:黄●入り数:10本 アズワン品番67-0340-81
1袋(10本)
4,498 税込4,948
10日以内出荷