2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)プリント基板用蝶番
エコ商品
プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。 M3と3.2Φの2種類、高さは、15~30mmタイプがあります。 ストッパー取付台(AXEシリーズ)を取付けると固定できます。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅、ピン部:ステンレス 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板用ストッパー取付台
エコ商品
プリント基板用蝶番(AXCシリーズ)と一緒に使用してプリント基板を固定できます。 取付側には、M3と3.2Φあります。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ネジ部:黄銅 仕上ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,498 税込1,648
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)