2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 両側、半田付して固定します ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電流(A)4 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.9
1袋(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)Mac 8 ピンヘッダ MLシリーズ
RoHS
仕様シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:125 V ac/dc●二重スペーサ. 2段に基板を配置するときに使用 20ピンを接続した状態で提供。両側ではんだ付け可能
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)