制御機器 (2)
カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品
ブランド: MAC8(マックエイト)
すべて解除
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい
両側、半田付して固定します
ピッチは2.54mm、最最大20P連結です。
材質 樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:黄銅
仕上 ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃) -40~+125
定格電流(A) 4
絶縁抵抗(MΩ) 500以上
RoHS指令(10物質対応) 対応
絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
プリント板取付穴径(Φmm) 0.9
1袋(10個)
¥ 3,998
税込 ¥ 4,398
当日出荷 から 33日以内出荷
仕様 シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:20●行数:1●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●タイプ:基板対基板●定格電圧:125 V ac/dc●二重スペーサ. 2段に基板を配置するときに使用 20ピンを接続した状態で提供。両側ではんだ付け可能
コネクタ
JST(日本圧着端子製造)
税込 ¥ 571
¥ 519
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 27,478 ~
¥ 24,980 ~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 27,478 ~
¥ 24,980 ~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 20,878
¥ 18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 20,878
¥ 18,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 15,378 ~
¥ 13,980 ~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 15,378 ~
¥ 13,980 ~
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 175,780
¥ 159,800
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 5,278
¥ 4,798
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込 ¥ 219,780
¥ 199,800
組端子台
東洋技研
税込 ¥ 1,758 ~
¥ 1,598 ~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。 お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法 をご覧ください。