3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
エコ商品
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 コンタクト形状ピンコンタクト(オス) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ
エコ商品
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

フジクラ(旧DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品
エコ商品
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)