K熱電対シースタイプ(シリコン被覆)スリーハイ当日出荷から6日以内出荷
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。常用温度(℃)180許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L1(mm)100長さL2(m)2材質(被膜)シリコン被覆
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3