制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「被覆熱電対素線」の検索結果
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)260
許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)400
許容差クラス1(±1.5℃または±0.4%)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.65
TH-8181の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)260
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8162の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)250
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8290の先端に丸端子がついたものです。熱電対素線にPTFEなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.65
常用温度(℃)200℃
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
UL規格UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8292の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)400
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
TH-8294の先端に丸端子のついたものです。熱電対素線にPTFEやガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、市販の温度調節器にも対応可能です。
線径(Φmm)0.32
常用温度(℃)350
許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。