絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,329)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 12mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:61A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:12mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8378アズワン品番65-7709-55
圧着キット ヘラマンタイトン(旧:タイトン)圧着キットヘラマンタイトン(旧:タイトン)
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC(2022年10月現在)熱収縮端子キット及び圧着ペンチHellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130℃
仕様●入数:1キット●種類:熱収縮端子及びスプライス●キット内容:225種類の熱収縮端子、圧着工具●コンタクト材質:銅●コード番号:815-6710アズワン品番65-7786-32
ワイヤスプライスコネクタ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1セット
7日以内出荷
HelaCon Plus Variobox コネクタですHelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。新たに開発された二重ばねで簡単に処理でき、頭上作業などの困難な状況での設置作業に対応します。これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証します。透明のハウジングで、導体の取り付けを迅速簡単に確認 正面の個別のテスト用エントリで、電圧メータの使用が可能 コネクタの深さ19 mm
仕様●入数:1キット●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:666-0153アズワン品番65-7769-60
イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●代表規格:BS / EN50173、ISO / IEC11801●コード番号:903-4465アズワン品番65-7457-19
端子ストリップ 白 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 白 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックスHTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応
仕様●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384アズワン品番65-7787-33
端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372アズワン品番65-7709-56
抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)抗腐食蒸気カプセルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130アズワン品番65-8076-61
イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2CAT 6 LSOH パッチリードこの銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリードのケーブルはLSOH材質で被覆されているので、屋内用途に最適です。高パフォーマンス 低プロファイルシールド付きプラグ テスト結果に基づき、個別にパック
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0721アズワン品番65-7482-01
イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2CAT 6 LSOH パッチリードこの銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリー
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0715アズワン品番65-7481-36
端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 6mm2 ナチュラル 9.5mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:5A●適合電線サイズ:6 mm2●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●定格電圧:250 V●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8375アズワン品番65-7709-54
端子ストリップ 4mm2 ナチュラル 4mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 4mm2 ナチュラル 4mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:24A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリエチレン●ピッチ:4mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8366アズワン品番65-7709-53
イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469アズワン品番65-7449-16
イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453アズワン品番65-7457-16
端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ 25mm2 ナチュラル 25mm ピッチ 1袋 10個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(10個)
7日以内出荷
HellermannTytonポリエチレン端子台電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル
仕様●定格電流:101A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:25mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8381アズワン品番65-7709-26
イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4462アズワン品番65-7457-17
HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plus ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 中継用端子台 HelaCon Plusヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズHelaCon Plus端子種別プッシュイン
HellermannTyton 中継用端子台 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 中継用端子台ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
11,980税込13,178
1セット(1個)
7日以内出荷
材質PC定格電圧(V)600端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル22→12AWG材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき
HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Miniヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,998税込4,398
1箱(75個)ほか
7日以内出荷
仕様エンクローズあり材質PC取付方式ケーブルマウントシリーズHelaCon Plus Mini定格電圧(V)450端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル0.5→2.5mm2(単線)、1→2.5mm2(より線)動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
HellermannTyton ラックスナップ取付け ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTyton ラックスナップ取付けヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ラックスナップ固定具. ラックスナップパネル固定具は、手間のかかるケージナットの代わりに使用できます。 これらの固定具は、キャビネットラックにプッシュフィット式で取り付けできます。 取り付けが非常に簡単に 頑丈な成形ねじインサートは、1Uの高さで3つの標準の四角穴にフィット 1.2~2.4 mmの厚さのパネルに対応. 1パックに10個のねじとカップワッシャ入りです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラック、スナップ固定
HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1セット(1個)
7日以内出荷
仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応
端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RT1 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)RT1ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A801632T ヘラマンタイトン(旧:タイトン)A801632Tヘラマンタイトン(旧:タイトン)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
380-03005 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)380-03005ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応