絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(1,015)
  • BOURNS(666)
  • HAKKO(白光)(1,133)
  • IDEC(和泉電気)(2,106)
  • MICROCHIP(616)
  • omron(オムロン)(3,315)
  • Panasonic(パナソニック)(1,900)
  • RS PRO(3,953)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,339)
  • VISHAY(1,630)
  • エスコ(850)
  • シュナイダーエレクトリック(1,002)
  • ハーティング(848)
  • フエニックス・コンタクト(938)
  • ワゴジャパン(622)
  • 三菱電機(862)
  • 富士電機(883)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 河村電器産業(858)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    端子ストリップ HellermannTyton ストレート ナチュラル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥959~税込¥1,055~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton 中継用端子台 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 中継用端子台

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    材質PC定格電圧(V)600端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル22→12AWG材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+110RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫
  • HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 基板用端子台 HelaCon Plus Mini

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(75個)ほか
    7日以内出荷
    仕様エンクローズあり材質PC取付方式ケーブルマウントシリーズHelaCon Plus Mini定格電圧(V)450端子種別プッシュイン定格電流(A)24ケーブル0.5→2.5mm2(単線)、1→2.5mm2(より線)動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • HellermannTyton ラックスナップ取付け ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton ラックスナップ取付け

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ラックスナップ固定具. ラックスナップパネル固定具は、手間のかかるケージナットの代わりに使用できます。 これらの固定具は、キャビネットラックにプッシュフィット式で取り付けできます。 取り付けが非常に簡単に 頑丈な成形ねじインサートは、1Uの高さで3つの標準の四角穴にフィット 1.2~2.4 mmの厚さのパネルに対応. 1パックに10個のねじとカップワッシャ入りです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプラック、スナップ固定
  • HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様CE: EN60998-1 2004 UL: E135628 侵入保護: IP68 (IEC 60529(2001-2002) RoHS: 2002/95/EC. 熱収縮端子キット及び圧着ペンチ. HellermannTyton HT A8190227T熱収縮性端子キット及び圧着工具は、一般的なサイズの厳選された熱収縮性のある絶縁圧着端子と圧着ペンチを1つ含む225ピースのキットです。 これらの端子は接着ライニングされており、圧着コネクタとケーブルの外周でIP68等級に適合する防水密封を実現します。. めっきが施された熱収縮性のある絶縁銅端子 端子タイプ: スプライス、リング、オスブレード、及びメスレセプタクル 600 V (最大) スチールラチェット式の圧着ペンチ 絶縁収縮温度: +80 → +130 ℃コネクタ形状熱収縮端子及びスプライスキット内容225種類の熱収縮端子、圧着工具材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラマンタイトン 抗腐食蒸気カプセル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
  • RT1 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    RT1

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • A801632T ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    A801632T

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 380-03005 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    380-03005

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応